絞り込み
ブランド
  • PC Worth International
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,621)
  • TRUSCO(5,171)
  • KITO(キトー)(4,095)
  • サンコー(三甲)(3,229)
  • サカエ(2,197)
  • 富士インパルス(1,917)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,495)
  • イトーキ(1,189)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(972)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(645)
  • 3M(スリーエム)(643)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • ユタカメイク(626)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2次元コードリーダ PC Worth International

    2次元コードリーダ

    PC Worth International
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最新のイメージャエンジンFuzzyScanを塔載、低価格ながら驚くほどの読取性能を提供します。QRコードなど2次元シンボルの読み取りばかりでなく、JANコードなどのバーコード読取にも適しています。ラバー保護による高い耐久性、卓越した読取性能、プレゼンモードなどの様々な機能は、生産性の向上やプロセスの合理化に類のない価値を提供します。小売、物 流、製造、医療など、幅広い用途に使用できます。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)106ケーブル長(m)1.8ストレート分解能Code39 0.084mm、QRCode 0.127mm光源【照明光】625nm 赤色LED【照準光】523nm 緑色 LED・円形読取最大33cm(JAN/UPC 分解能0.33mm )防塵・防滴IP41外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×64.7×38.7耐久性【落下】1.6mの高さからコンクリート面に複数回、自然落下後、正常動作対応コードUPC/EAN/JAN付加シンボル、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessy、IATA、QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite動作温度範囲(℃)-10~+50
  • 汎用リニアイメージャ PC Worth International

    汎用リニアイメージャ

    PC Worth International
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応。していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)約106(ケーブル除く)外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)光源LED、630nm分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)防塵・防滴IP41耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)約457(Code 39, ナローバー幅0.5対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン・Code 39、Code39 Full ASCII・ Codabar (NW-7)・ Code 128、 GS1-128・ GS1 Databar (RSS)・ Standard & Industrial 2 of 5・ Interleaved & Matrix 2 of 5・ IATA・Code 11、Code 32、Code 93・ German Postal Code・ China Postal Code・ Telepen (Numeric & Full ASCI)・ MSI/Plessey、UK/Plessey動作温度範囲(℃)-10~+50
  • 高性能リニアイメージャ PC Worth International

    高性能リニアイメージャ

    PC Worth International
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI電源電圧(V)DC5±10%機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET光源可視光LED消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85波長(nm)630防塵・防滴IP41保存温度範囲(℃)-40~70有効読取幅(mm)約200操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード動作湿度(%)5~95(非結露)編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集動作温度範囲(℃)-10~50
  • ハンズフリープレゼンテーションスキャナ PC Worth International

    ハンズフリープレゼンテーションスキャナ

    PC Worth International
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。 また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。 135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形読取(mm)0~250(JAN0.33mm)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下