ハンズフリープレゼンテーションスキャナPC Worth International3日以内出荷
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。
135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形読取(mm)0~250(JAN0.33mm)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
汎用リニアイメージャPC Worth International3日以内出荷
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)約106(ケーブル除く)外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)光源LED、630nm分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)防塵・防滴IP41耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)約457(Code 39, ナローバー幅0.5対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン・Code 39、Code39 Full ASCII・ Codabar (NW-7)・ Code 128、 GS1-128・ GS1 Databar (RSS)・ Standard & Industrial 2 of 5・ Interleaved & Matrix 2 of 5・ IATA・Code 11、Code 32、Code 93・ German Postal Code・ China Postal Code・ Telepen (Numeric & Full ASCI)・ MSI/Plessey、UK/Plessey動作温度範囲(℃)-10~+50
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ピニオンKITO(キトー)税込¥2,638~¥2,398~
ハンドホイルKITO(キトー)税込¥7,368~¥6,698~
パネルバン組KITO(キトー)税込¥4,398~¥3,998~
バネノックKITO(キトー)税込¥164¥149
パッキンKITO(キトー)税込¥142~¥129~
パッキンGKITO(キトー)税込¥1,011~¥919~
フタ42HKITO(キトー)税込¥516¥469
パッキンCKITO(キトー)税込¥1,099~¥999~
バネガイドKITO(キトー)税込¥747¥679
ヒューズKITO(キトー)税込¥274~¥249~