絞り込み
ブランド
- cino
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,483)
- TRUSCO(2,727)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- 水本機械製作所(1,459)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(959)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(361)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(267)
- ニトムズ(259)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る

バーコードスキャナ
cino¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷F560ーGVはFuzzyScan3.0を採用したCCDマイクロエンジンを搭載しています。 高品質バーコードの読み取りはもちろん、使用現場で多く発生する薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコード、汚れたバーコードにも接触読み取りから遠距離読み取りまで優れた読み取り性能を発揮します。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 F560-GVは携帯電話やスマートフォンの液晶画面に表示したバーコードの読み取りが可能です。 (全ての携帯電話で、液晶画面に表示したバーコードを読取りできることを保証するものではありません。携帯電話の機種、バックライトの設定などによって、読み取りできない場合もあります。) 医療向けシンボルのGS1-Databarを標準で対応しております。読み取ったバーコードデータを各種アプリケーションに合わせてAI識別子の括弧対応やデータの抽出まで詳細な設定を行うことが可能です。 CCDエンジンを採用することにより、軽量モデルでありながら耐落下1.6mを実現しました。 USBインターフェースセットです。1.8m USBケーブルを付属します。仕様最小シンボルコントラスト:20%セット内容本体、1.8m USBケーブル使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)読取(mm)最大330(UPC/EAN 100%)、最大457(Code39 20mil 0.508mm)保証期間1年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165.0×64.7×38.7保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、RCM、KC、VCCI、安全:LED Eye Safety IEC62471、Exempt Group照度(Lux)周囲照明:0~80000読み取り速度500スキャン/秒イメージセンサー高性能リニアイメージャー使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
ワイヤレスバーコードスキャナ
cino¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。 通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。 1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード) 静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。 医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。 通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。用途小売業・商業・工業仕様最小シンボルコントラスト:15%セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mA読取スキャン回数:120000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間1年防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1充電時間(時間)4~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth 4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
ワイヤレスバーコードスキャナ
cino¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモードセット内容PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモードバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数:40000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
ワイヤレス2次元コードスキャナ
cino¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
ワイヤレス2次元コードスキャナ
cino¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。 PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。 日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、通信・充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
ワイヤレスバーコードスキャナ
cino¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモードセット内容PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモードバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数:40000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)