MLT専用結束工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9全長(mm)260質量(g)145仕様MLTステンレスバンド用トラスコ品番252-1784
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395アズワン品番67-6603-75
コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19
ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズPANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,178
1袋(1000本)
当日出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208アズワン品番67-6602-70
ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,178
1袋(1000本)
4日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
ケーブルの結束。
仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13
バリケードテープPANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,278
1箱(2巻×110m)
30日以内出荷
長尺ステンレスバンド切断用特殊治具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。
結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール色黒質量(g)27
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3