絞り込み
ブランド
  • TORAY(東レ)
  • モノタロウ(682)
  • エスコ(8,380)
  • TRUSCO(5,141)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,858)
  • サカエ(2,102)
  • 富士インパルス(1,927)
  • KITO(キトー)(1,860)
  • ハンマーキャスター(1,537)
  • 水本機械製作所(1,414)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(990)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(830)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(713)
  • RS PRO(678)
  • 3M(スリーエム)(644)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • ユタカメイク(638)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
サービス分類
  • オーダー・加工(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
2,498税込2,748
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム A4サイズ TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム A4サイズTORAY(東レ)
8,698税込9,568
1袋(10枚)
当日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #100 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #100TORAY(東レ)
263税込289
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.1長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻
翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム 1Mシート品 TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム 1Mシート品TORAY(東レ)
6,698税込7,368
1枚
翌日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム ロールTORAY(東レ)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #38 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #38TORAY(東レ)
150税込165
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.038長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)適合用途極薄被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
トレリナ PPSフィルム ロール品 TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム ロール品TORAY(東レ)
29,980税込32,978
1巻
翌日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロールTORAY(東レ)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
5日以内出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #50 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #50TORAY(東レ)
200税込220
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.05長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
27,980税込30,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム ロールTORAY(東レ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125TORAY(東レ)
288税込317
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.125長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #75 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #75TORAY(東レ)
238税込262
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.075長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズTORAY(東レ)
29,980税込32,978
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
9,990税込10,989
1巻
6日以内出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
musubi (農業・園芸作業用 高耐久性不織布ひも) 【2個セット】 TORAY(東レ)musubi (農業・園芸作業用 高耐久性不織布ひも) 【2個セット】TORAY(東レ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(400mL×2個)
6日以内出荷
荷物の結束だけでなく農業・園芸作業などでの結束紐としてお使い頂けます。不織布でできていますので通気性もあり丈夫です。
高さ(cm)30巻き径(cm)18
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25TORAY(東レ)
125税込138
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.025長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)適合用途極薄被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #350S10TORAY(東レ)
2,379税込2,617
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.35長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #250S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #250S10TORAY(東レ)
1,893税込2,082
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.25長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #188S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #188S10TORAY(東レ)
2,176税込2,394
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.188長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #125S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #125S10TORAY(東レ)
1,893税込2,082
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.125長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #75S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #75S10TORAY(東レ)
1,669税込1,836
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.075長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #50S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #50S10TORAY(東レ)
1,557税込1,713
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.05長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #38S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #38S10TORAY(東レ)
1,511税込1,662
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.038長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #25S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #25S10TORAY(東レ)
1,455税込1,601
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.025長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,707税込1,878
1巻
3日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.1長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ルミラーT60 A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーT60 A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10袋×10枚)
3日以内出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応