絞り込み
ブランド
- Greenlee
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,464)
- TRUSCO(2,727)
- KITO(キトー)(2,520)
- ハンマーキャスター(1,524)
- 水本機械製作所(1,460)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(957)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(365)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(266)
- ニトムズ(258)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
特価

クイックアジャストケーブル滑車台
Greenlee¥26,980税込¥29,6781台当日出荷自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4076幅(mm)178質量(kg)6.13高さ(mm)229奥行(mm)540材質(フレーム)スチール直径(mm)(ローラー)155スライド幅(mm)292~540最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
ベース型ケーブル滑車台
Greenlee¥36,980税込¥40,6781台当日出荷自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。電線管へのケーブル挿入をサポートします。用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4064幅(mm)280質量(kg)10.49高さ(mm)444奥行(mm)280材質(フレーム)スチール直径(mm)(ローラー)150最大荷重(kN)2.2最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
差込型ケーブル滑車2.5インチ幅
Greenlee¥41,980税込¥46,1781台当日出荷自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4046幅(mm)355質量(kg)2.45高さ(mm)158奥行(mm)177材質(フレーム)スチール管内径(Φmm)(挿入可能)63直径(mm)(ローラー)155最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2最大ケーブル径(Φmm)55材質(滑車)アルミ
差込型ケーブル滑車2インチ幅
Greenlee¥36,980税込¥40,6781台当日出荷自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4061幅(mm)320質量(kg)4.72高さ(mm)152奥行(mm)177材質(フレーム)スチール管内径(Φmm)(挿入可能)50直径(mm)(ローラー)155最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0最大ケーブル径(Φmm)43材質(滑車)アルミ
ケーブルラック用滑車台(ワイドタイプ)
Greenlee¥22,980税込¥25,2781台当日出荷自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4058幅(mm)127質量(kg)7.77高さ(mm)172奥行(mm)559材質(フレーム)スチールフック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)152最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
ケーブルラック用滑車台
Greenlee¥54,980税込¥60,4781台当日出荷自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4062幅(mm)127質量(kg)5.52高さ(mm)172奥行(mm)305材質(フレーム)スチールフック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)152最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
フックタイプケーブル滑車
Greenlee¥199,800税込¥219,7801台当日出荷自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4054材質フレーム:スチール、滑車:アルミ幅(mm)178質量(kg)14.24高さ(mm)796奥行(mm)457フック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)457最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114
フックタイプケーブル滑車
Greenlee¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。幅(mm)178フック寸法(mm)(開き)25.4最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114