プリンター搭載スマートハンディターミナルSUNMI7日以内出荷
仕様【ACアダプタ】IN: AC 100-240V、OUT:DC 5V/2A適合【BIGLOBEモバイル 対応】docomo(4G)【LINEモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【mineo(マイネオ) 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)/au 非対応【nuroモバイル 対応】docomo(4G)/SoftBank(4G)【エックスモバイル(X-mobile) 対応】docomo(4G)【NifMo(ニフモ) 対応】docomo(4G)【SORACOM Air 対応】docomo(4G)寸法(mm)約 219.1 × 80 × 17.8サイズカード:nano SIM質量(g)約364マイクロホンサポートインターフェースUSB(Type-C)OTG対応/Wi-Fi:2.4GHz, 5GHz(Support IEEE 802.11 a/b/g/n)/Bluetooth 4.0【無線WAN規格】2G:B2/B3/B5/B8、3G:WCDMA(B1/B8)、4G:B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40、GPS, AGPSバッテリーリチウムイオンバッテリ、2580mAh / 7.6V(内蔵)メモリー8GB ROM + 1GB RAMディスプレイ5.45インチ HD+, 1440×720, IPSバッテリー容量(Ah)2.58使用CPUQuad Core プロセッサ 1.3GHz充電時間(時間)約3スピーカー95 DBOSAndroid 7.1 SUNMI Cloud OS保管温度範囲(℃)-40~70キー電源(画面ロック)、音量キータッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン, Multi-Touch動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様500万画素, フラッシュ, オートフォーカスカードスロットSIM:シングル, 1.8V/3.0V(サポート)
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3