Φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA987SA-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状オーフ型全長(mm)228質量(kg)1.1径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)37寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)108寸法B1(mm)25寸法t1(mm)54
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA987SB-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.25径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)54
ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)エスコ翌日出荷から8日以内出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)エスコ翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11アズワン品番65-2293-09
750mm用 ワンタッチキャスター(1台分)エスコ翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9アズワン品番65-2293-10
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
75mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(1件のレビュー)当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
メタルラック用 大口径キャスター(4個)エスコ当日出荷
エスコ品番EA976AJ-44材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂厚さ(mm)20全長(mm)125質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25ねじ径(Φmm)9適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
75x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
コンテナ台車エスコ当日出荷から7日以内出荷
鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
200kg ドーリー(樹脂製フラットエスコ当日出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
75x40m パレットトラックローラーエスコ当日出荷
エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
コンテナ台車エスコ当日出荷
箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
材質スチールキャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200床面高さ(mm)105キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーブレーキあり
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)エスコ当日出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。
重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。
270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-72
75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)エスコ当日出荷から翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SE-7全長(mm)177車輪径(Φmm)75質量(g)970種類滑車寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)38使用荷重(kg)550寸法B(mm)65寸法L2(mm)97寸法T(mm)24寸法B1(mm)25使用ロープ径(mm)~16材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)エスコ当日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PN-108質量(kg)0.37全高(mm)93.5耐荷重(kg)40ベアリング無しプレート寸法(mm)30×48耐熱温度(℃)-20/80取付ピッチ(mm)14×9×10×9材質(金具)スチール偏心(mm)28
200kg ドーリー(オールステンレス)エスコ当日出荷
オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-69ブレーキ/ストッパーブレーキあり
コンテナ台車エスコ当日出荷
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
コンテナ台車エスコ当日出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
コンテナ台車エスコ当日出荷
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数4設置寸法・奥行(mm)1303設置寸法・幅(mm)680型番CSD-100F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.66折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219アズワン品番64-2275-09天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数5設置寸法・奥行(mm)1495設置寸法・幅(mm)733型番CSD-125F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.91折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219アズワン品番64-2275-10天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数6設置寸法・奥行(mm)1687設置寸法・幅(mm)786型番CSD-150F踏ざん間隔(mm)250全高(m)2.16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219アズワン品番64-2275-11天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
1200x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)エスコ翌日出荷
仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2質量(kg)29.5高さ(mm)1860奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)約125キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25アズワン品番64-7978-20総耐荷重(kg)500
75mm キャスター(ツインホイール)エスコ翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-11材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)278車輪幅(mm)59ねじ径M12ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)58車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3