4mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ翌日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-41引張強度(kN)2.06
477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数4設置寸法・奥行(mm)1085設置寸法・幅(mm)477型番CLS-4A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405アズワン品番65-2238-50天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
防湿保管庫エスコ翌日出荷から3日以内出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
ベルト荷締機 (エンドレス)エスコ翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
ベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ翌日出荷から12日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3