15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA628PL-22A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Φ500mm PPバンド・ディスペンサーエスコ当日出荷
仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130アズワン品番64-7902-88関連資料取扱説明書(日本語)(0.21MB)
手提げホルダーエスコ翌日出荷
商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです。
紙袋の手紐に掛けて使用することもできます。
仕様●サイズ:110×45mm●材質:ポリプロピレン●入数:200個アズワン品番65-2158-29
PPバンド・ディスペンサー (バンド投入型)エスコ翌日出荷
自動梱包機用PPバンド対応。PPバンドの芯を側面からスライドさせるだけなので、取り付け作業をせずにそのまま使用可能です。面倒なPPバンドの取替もスライドさせるだけで簡単にセッティングできます。工具トレー2個付き。タイヤはエアー入りで移動も楽に行えます。PPバンドは別売です。
仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A、-41、-42、-43材質鉄、PP質量(kg)33.3径(Φmm)タイヤ:250キャスター固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工具トレー:352×154 ×130サイズ(mm)580×530×1000 (H)関連資料取扱説明書(日本語)(0.55MB)適合寸法(mm)ロール外径:200~650 幅:200以下 バンド:幅50以下
PPバンド・ディスペンサーエスコ翌日出荷
ブレーキ機能はついてませんが、添付ファイルの赤丸をしているゴムの部分が、回転速度をおさえている為、惰性で回転することでバンドが余分に出てくることはございません(その他の資料参照)。工具トレー付き。フレーム、ディスクトレーはスチール製。自動梱包機用。PPバンドは別売です。
仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A適合寸法(mm)(自動梱包機用)バンド/ロール芯:内径200 ロール幅:160 バンド幅:38以下ドラム径(mm)500
48mmx100m OPP梱包用カラーテープ 黒エスコ翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番65-3898-22
PPバンド(リサイクル/自動梱包機用))エスコ翌日出荷
自動梱包機用。再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現。バージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することができます。
PPバンド通しエスコ翌日出荷
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3