絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(697)
  • エスコ(8,515)
  • TRUSCO(5,102)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,830)
  • サカエ(2,216)
  • 富士インパルス(2,005)
  • ハンマーキャスター(1,539)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(993)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(830)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(723)
  • RS PRO(704)
  • ユタカメイク(646)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • 3M(スリーエム)(645)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(556)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用 ハーネステープ JTC自動車用 ハーネステープJTC(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10個)
予約販売
エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプナシジタイプRoHS指令(10物質対応)対応
低床ダルマジャッキ JTC低床ダルマジャッキJTC
25,900税込28,490
1個
当日出荷
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
布テープハーネス用 室内用 JTC布テープハーネス用 室内用JTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手切れ可能。耐熱温度:-40~125℃。厚さ0.27mm。幅19mm×25m。トランク・車内等。
用途アクリル粘着剤:スチール粘着力:3.5 N/cm、消音効果:5~10dBRoHS指令(10物質対応)対応
7段工具箱 JTC7段工具箱JTC
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
全段ベアリング。
質量(kg)66RoHS指令(10物質対応)対応
ワークテーブル JTCワークテーブルJTC
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
エンジンルームに工具を置き忘れません! 高さ調節可能なテーブルにより、いつでも快適な作業が可能です。 必要な工具をたくさん置けるので、何度も工具を取りに行く時間を短縮できます。 ツールと車両の損傷を防ぐため、角にプラスチックカバーが付いています。 粉体塗装仕上げの耐久性のある鋼製で、引っかき傷や耐薬品性があります。
幅(mm)フロントベース:600テーブル高さ(mm)875~1200(調整可能)キャスター種類自在ストッパー無し4個RoHS指令(10物質対応)対応
7段工具箱オプションフルセット JTC7段工具箱オプションフルセットJTC
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
高さ(mm)(工具箱)1019奥行(mm)(工具箱)493間口(mm)(工具箱)713棚段数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応引出しあり
ツールカート3段 JTCツールカート3段JTC
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
布テープハーネス用 JTC布テープハーネス用JTC(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(6個)
当日出荷
手切れ可能
用途トランク・車内等
プランジャー用Oリングキット JTCプランジャー用OリングキットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC810002C用 シリンダーのプランジャー部分だけのOリングです。
汎用作業ボード JTC汎用作業ボードJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
今お使いの工具箱へ取付可能!1台3役!! パソコンもスプレー缶も長尺工具も収納可能 長いブレーカーバーやスピンナーハンドルも差込収納が出来る缶ホルダー 耐荷重:2kg(ボードのみ)※工具箱へ取付た状態の耐荷重ではございません。 ノートパソコンや車両カルテを置けて角度も変更可能 ボードサイズ:H402XW301XD221mm
取扱説明書(1.44MB)
ベアリングレール(左右) JTCベアリングレール(左右)JTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTC5021用
用途左右1セットとなります。
キーシリンダーASSY JTCキーシリンダーASSYJTC
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
JTC3931・JTC3931BK・JTC3931BU・JTC3931YL・JTC5640・JTC3011・JTC5641・JTC5021用
ダルマジャッキ JTCダルマジャッキJTC
9,798税込10,778
1個
予約販売
使用温度範囲:-20℃~50℃
本体質量(kg)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドホルダー JTCウインドホルダーJTC
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
テールレンズの交換の必需品!
サイズ(mm)Φ55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)12(2ヶ使用時)
7段工具箱(ステンレス天板) JTC7段工具箱(ステンレス天板)JTC
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
丈夫なステンレス天板 作りが違います! 缶ホルダー付き 工具箱のみ7段引出全段オートクローザー、ベアリング入り デュアルコンビネーションロック角部コーナーガード付き 4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)ステンレス天板材質:SUS304 別売オプションパーツで作業に合わせてにグレードアップできます。
幅(mm)725質量(kg)72高さ(mm)1037奥行(mm)514
500kg 油圧テーブルリフト JTC500kg 油圧テーブルリフトJTC
289,800税込318,780
1個
91日以内出荷
受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・エンジン、トランスミッション、フロントサブフレーム、リアサブフレーム、デフ、オイルドラム、バッテリーパックの脱着サポート。・エアーポンプ搭載で迅速かつ省力な操作が可能。・10mm厚のサポートアームを備えた大型プラットフォームで耐久性があり頑丈です。
用途・ブレーキ付きの4つの回転キャスター、スムーズな動きと安全な位置決めを実現する6インチTPEホイール ・トロリーを操作する為の取り外し可能なプッシュハンドルと、リフティングプラットフォーム上の4つのグリップハンドルを備えており、位置決めと操作が簡単です。質量(kg)165耐荷重(kg)500
ブラックホーク用変換アダプター(メス) JTCブラックホーク用変換アダプター(メス)JTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用
用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
ダルマジャッキ5t JTCダルマジャッキ5tJTC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9取扱説明書(0.94MB)
JTC8P120用ホース(3/8チャック付き) JTCJTC8P120用ホース(3/8チャック付き)JTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC8P1203/8専用
用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
JTC8P120用ホース1/4 JTCJTC8P120用ホース1/4JTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC8P1201/4専用
全長(mm)ホース:1500タイプ1/4インチNPTチャックタイプ
工具箱キャスター1台分(4個セット) JTC工具箱キャスター1台分(4個セット)JTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
JTC5640(7段)・JTC5641(8段)工具箱用キャスター1台分4個セット
セット内容固定式キャスター2個・可動式ロック付きキャスター2個
作業ボード用缶ホルダー JTC作業ボード用缶ホルダーJTC
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
JTC5068SET 作業ボード用
キャスターセット(1台分) JTCキャスターセット(1台分)JTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
7段工具箱(JTC5021)用 JTC5021用 キャスター1台分
取っ手のみ JTC取っ手のみJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
JTC3931・JTC3931BU・JTC3931BK・JTC3931YL用
可動式キャスター1台分 (4個セット) JTC可動式キャスター1台分 (4個セット)JTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET 工具箱用キャスター1台分4個セット
セット内容可動式キャスター4個
引き出し内部マット JTC引き出し内部マットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET用
天板部マット JTC天板部マットJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET用
可動式キャスター1個 JTC可動式キャスター1個JTC
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
JTC3931・JTC3931BK・JTC3931BU・JTC3931YL
セット内容可動式キャスター1個
背面ボード JTC背面ボードJTC
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
JTC3009・JTC3010用背面ボードのみ
ダルマジャッキ JTCダルマジャッキJTC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
布テープハーネス用 JTC布テープハーネス用JTC
9,198税込10,118
1セット(6個)
5日以内出荷
剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
作業台(背面ボード付き) JTC作業台(背面ボード付き)JTC
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
水平調整付・背面穴開ボード付き
材質スチール本体+PVCマット質量(kg)100高さ(mm)1500奥行(mm)765間口(mm)1565引出し数3最大積載量(kg)1000色(本体)レッドRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1565×765×1500引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)568×262×50、568×262×50、568×262×75
作業台 JTC作業台JTC
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
背面穴開ボード無し・水平調整付
レッド段数1本体質量(kg)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1565×800×765RoHS指令(10物質対応)対応
診断用トロリー(防塵カバー付) JTC診断用トロリー(防塵カバー付)JTC
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
車上渡し・診断機の設置に便利!! 14インチのノートパソコンが置けます。 キャスターロック付き・防塵カバー付
本体質量(kg)23.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)516×1159×558RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用ジャッキ JTCフォークリフト用ジャッキJTC
79,900税込87,890
1個
5日以内出荷
フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
高さ(mm)258~388能力上部10t、爪部5tサイズ(mm)189×242RoHS指令(10物質対応)対応
缶ホルダー(JTC5021)用 JTC缶ホルダー(JTC5021)用JTC
4,798税込5,278
1個
49日以内出荷
サイズ(mm)340×90×90RoHS指令(10物質対応)対応
T型レンチホルダー(JTC5021)用 JTCT型レンチホルダー(JTC5021)用JTC
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
サイズ(mm)330×60×99RoHS指令(10物質対応)対応
サイドボックス(JTC5021)用 JTCサイドボックス(JTC5021)用JTC
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
サイズ(mm)692×334×30RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーハンガー(JTC5021)用 JTCペーパーハンガー(JTC5021)用JTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
サイズ(mm)340×254RoHS指令(10物質対応)対応
作業台(JTC5021)用 JTC作業台(JTC5021)用JTC
8,698税込9,568
1個
当日出荷
サイズ(mm)406×334×178RoHS指令(10物質対応)対応