ボール盤台大阪製罐(1件のレビュー)3日以内出荷
堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。
高さ位置は60mmピッチの可変式。
丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。
油受用引出し付。
ドリルトレーDT-M(2組入)
ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。
キャスター無し。
完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。トラスコ品番853-6317種別アジャスター付質量(kg)28
軽量作業台大阪製罐3日以内出荷
工場での軽作業におすすめ、低コストで丈夫です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質本体:スチール高さ(mm)750奥行(mm)750均等耐荷重(kg/台)300
軽量作業台(高さ調整式)大阪製罐3日以内出荷
高さ700~900mmまで、50mmピッチで高さ調節ができます。引出しボックスが任意の位置に簡単にスライドできます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)工場での軽作業におすすめ低コストで丈夫です。
材質本体:スチール製高さ(mm)700~900奥行(mm)750均等耐荷重(kg/台)300
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3