ツーリングパネルワゴン(引出し付)大阪製罐翌々日出荷から4日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途ツーリングの保管・管理に。質量(kg)62高さ(mm)999材質(本体)スチール奥行(mm)556間口(mm)825キャスター自在×4均等荷重(kg)250引出し数1段荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚ツーリング棚:4枚材質(ホルダー)PP樹脂引出しあり
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ大阪製罐3日以内出荷
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)872均等積載量(kg/台)300
ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)大阪製罐3日以内出荷
タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製粉体塗装、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリング保管庫(引出し付)大阪製罐4日以内出荷
透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。引出し付きで先端工具もセットで一括管理します。観音扉でホコリに強いです。アクリル窓付で中が見えます。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング棚6段、引出し1段材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)843高さ(mm)1640奥行(mm)611
ツーリングロッカー大阪製罐4日以内出荷
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、スチール扉タイプ、鍵付付属品転倒防止用具付材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)811高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)奥行(mm)616均等積載量(kg/段)200
ツーリングロッカー(アクリル窓付)大阪製罐4日以内出荷
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、アクリル扉タイプ、鍵付付属品転倒防止用具付材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)811高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)奥行(mm)616均等積載量(kg/段)200
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ ハンガーボード付大阪製罐4日以内出荷
両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)872均等積載量(kg/台)300
ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)ハンガーボード付大阪製罐4日以内出荷
タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製粉体塗装、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)ハンガーボード付大阪製罐4日以内出荷
タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。ツーリング工具の保管におすすめです。ハンドツールの管理に便利です。
付属品ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
OS ツーリングワゴン(引出し付き)大阪製罐5日以内出荷
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)46高さ(mm)790奥行(mm)550間口(mm)693キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)200棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)200
ツーリングスタンド大阪製罐12日以内出荷
コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
USパックウスイ包装税込¥21,978~¥19,980~