プーリーリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SUS304種類滑車使用荷重(kg)30表面処理(本体)バレル研磨材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン
プーリーリンク 鉄123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SWRM種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)10~12表面処理(本体)クロメートメッキアズワン品番64-8270-69材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン色(車輪)青
シートフック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
カラビナハーケン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)当日出荷
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨破壊荷重(kg)750
25.4クランプ 自在型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷
接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
用途25.4パイプ/丸棒用に材質鉄仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
ネットクランプ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
締め付けボルトは44N/m(450kgf/cm)で締め付けてください。
用途鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。トラスコ品番666-3854材質本体:SC材/ボルト:クロムモリブデン鋼適合フランジ厚(mm)25~50
ツーウェイリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥10,980~税込¥12,078~
1セット(10個)
3日以内出荷
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途シートやカーテンの展張に材質/仕上スチール/クロメートメッキ材質(本体)鉄種類スナップフック適合管径(Φmm)(単管)48.6以下表面処理(本体)クロメートメッキ使用荷重(kN)0.27
ステンプーリーカラビナ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
PCリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷
軽くて美しいポリカーボネート製
スプリングゲートはSUS304製
用途連結用フックアクセサリーとして使用材質(本体)ポリカーボネイト種類スナップフック寸法d(mm)6使用荷重(kg)6適合管径(Φmm)(単管)12以下
Bリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,898~税込¥4,288~
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
Qリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,498~税込¥4,948~
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥769~¥699~
ラウンドアイダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥736~¥669~