絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(682)
  • エスコ(8,393)
  • TRUSCO(5,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,859)
  • サカエ(2,102)
  • 富士インパルス(1,926)
  • KITO(キトー)(1,853)
  • ハンマーキャスター(1,537)
  • 水本機械製作所(1,416)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(994)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • RS PRO(676)
  • 3M(スリーエム)(644)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • ユタカメイク(636)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6FSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
単管クランプ Φ32~37 FSC藤原産業単管クランプ Φ32~37FSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37
質量(kg)0.65
パレットハング:標準タイプ センター治具付 FSC藤原産業パレットハング:標準タイプ センター治具付FSC藤原産業(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1式
当日出荷
【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業送りん棒(PPバンド送り棒)FSC藤原産業(1件のレビュー)
7,980税込8,778
1個
当日出荷
パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。
材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
パレットハング:幅広タイプ FSC藤原産業パレットハング:幅広タイプFSC藤原産業
43,980税込48,378
1組
当日出荷
【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット FSC藤原産業タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナットFSC藤原産業
598税込658
1個
当日出荷から7日以内出荷
仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
吊りテンビン FSC藤原産業吊りテンビンFSC藤原産業
31,980税込35,178
1組
当日出荷
ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
KS コ型(押ボルト付) FSC藤原産業KS コ型(押ボルト付)FSC藤原産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
H形鋼用吊金具鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
タノナット FSC藤原産業タノナットFSC藤原産業
309税込340
1個
当日出荷
ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付FSC藤原産業
36,980税込40,678
1組
当日出荷から翌日出荷
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
チャップマンフラスコ専用ケース FSC藤原産業チャップマンフラスコ専用ケースFSC藤原産業
21,890税込24,079
1個
当日出荷
専用クッション材で本体をしっかりキャッチし固定します。チャンプマンフラスコを安全に、スマートに保管・輸送できます。
用途チャップマンフラスコを2個収納することが可能です。1個の時はオプションも一緒に収納することが可能です。材質ステンレス製質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×298×255
ボルトジャッキ(確認試験機) FSC藤原産業ボルトジャッキ(確認試験機)FSC藤原産業
289,800税込318,780
1式
3日以内出荷
ロックボルトの確認試験機の定番!油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業吊りテンビン用ワイヤーFSC藤原産業
6,598税込7,258
1セット(2本)ほか
当日出荷
パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
径(Φmm)ワイヤー:12使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
ペコペコポンプ用 収納ケース FSC藤原産業ペコペコポンプ用 収納ケースFSC藤原産業
15,980税込17,578
1組
当日出荷
ペコペコポンプ専用のケースです。本体とバキュームホースが収納出来ます。ケースの底に保護用のスポンジが付いています。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.18容量(L)77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)354×592×455
FS単管クランプ FSC藤原産業FS単管クランプFSC藤原産業
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷
単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
敷鉄板吊フック:ワイヤー付 FSC藤原産業敷鉄板吊フック:ワイヤー付FSC藤原産業
56,980税込62,678
1本
当日出荷
敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。フック(バールセッター)の特徴 180°スイング接続構造ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。 360°回転スイベル機能大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。 クレーン動力で反転・引き抜き可能ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。省力化と作業効率アップに貢献。 簡単操作ロック機能押し込みピン方式の開閉ロックを採用。軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。
全長(m)1.5
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7FSC藤原産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業FSカプラバー(テンションバー)FSC藤原産業
13,980税込15,378
1組
翌日出荷
ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
全長(mm)550
単管ゲージスタンド FSC藤原産業単管ゲージスタンドFSC藤原産業
11,900税込13,090
1本
当日出荷
周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
ユニットジャッキ 110kN FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kNFSC藤原産業
779,800税込857,780
1台
翌日出荷
ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15