こんなお得な商品も!
シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様手で切断可能
トラスコ品番292-5168
質量(g)240
使用温度範囲-100~230℃
JIS規格K6885
質量(g/巻)24
引張強度(N/10mm)9
特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品カギ2個
材質ABS樹脂
質量(kg)3.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×330
収納量最大20kg
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×125×310
アズワン品番64-6753-32
鍵鍵有
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
DEKITER120に合わせた、小さな木製パレット。
質量(kg)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×500×140
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。
最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。
最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m
最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m
女性や高齢者でも安全に作業可能。
ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。
コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。
簡単!折りたたみ式
昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。
全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。
ブレーキ付
ブレーキあり
質量(kg)31
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465
昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
パレットがなくても運搬可能に。
アズワン品番64-8757-30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
積込み積降ろし作業の誤動作を防止します。
アズワン品番64-8757-31
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
送り速度を高速へ変速可能。(2速)
仕様適応製品:手動ワイヤーアッパーW730
アズワン品番65-2766-65
1箱
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
用途エアコン、室外機の取付け、車への商品の積み下ろし、ケーブルラックの持ち上げ、パイプとダクトの位置決め、蛍光灯等の照明機器の設置、壁掛けテレビの持ち上げ等幅広い用途に。
最大積載荷重(kg)135
最低高さ(cm)爪下側:15
用途クレーン設備がない場所に
大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体に
自動車整備・エンジン載せ変え等に
工作機械付属品の取付け・取り外しに
建築資材の積み込みに
アジャスタハンドル付きで水平度が確保でき安定した設置が可能。
ランニングコストが安く経済的。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に
高さ(m)最高3.95、最低1.01
最大積載荷重(kg)125(~3m以内)、100(~4m以内)
付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋
脚長さ(mm)904×784
駆動方式コンプレッサ
アズワン品番65-2353-98
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
下げ位置が低く、積み降ろしがラク!!
超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。
ランニングコストが安く経済的。
三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。
ストッパ付キャスター。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に
高さ(m)最高2.78、最低0.92
最大積載荷重(kg)125
付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋
脚長さ(mm)904×784
駆動方式コンプレッサ
アズワン品番65-2353-97
1個
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様脚部キャスター
トラスコ品番818-6859
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)1120×1120×1190(脚部開脚時)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745
時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒
収納時寸法(mm)330×230×1170
高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品カギ2個
材質ABS樹脂
質量(kg)2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×110×310
収納量最大15kg
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×85×285
アズワン品番64-6753-31
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
気圧アッパーシリーズの別販売品です。
長さ(m)3
アズワン品番64-6753-10
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
気圧アッパーシリーズの別販売品です。
仕様炭酸ガス用
アズワン品番64-6753-07
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アズワン品番64-6753-11
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アズワン品番64-6753-09
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アズワン品番64-6753-12
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アズワン品番64-6753-08
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。