長尺ボックス岐阜プラスチック工業(RISU/リス)21日以内出荷
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0784コンテナ種類ベタ目
HB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から3日以内出荷
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
食品用コンテナー T-32岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)654×414×102外寸(mm)700×460×120内寸(mm)660×420×112フタなし圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
パレットボックスBJ-S・1111X70S分解収納型 グレー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しています。段積みできます。金属類の材質はステンレスです。分解収納タイプで約1/3の減容化が可能です。側面はパレットに整列収納が可能です。20フィートコンテナ30台収納・空(折り畳んだ場合)90台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄色ブルー高さ(mm)700タイプ分解収納式奥行(mm)1100容量(L)580間口(mm)1100静荷重(kg)最大1875適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-71メーカー商品コード868-6837名入れなし最大動荷重(kg)625
RBE型導電性コンテナー フタ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。トラスコ品番251-1132材質導電ポリプロピレン(PP)質量(g)700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)561×376×30適合コンテナRBE-18、RBE-25、RBE-30、RBE-40、RBE-50
食品用コンテナー NF-M24岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP仕様カゴ車対応(850×650)有効内寸(mm)510×300×133外寸(mm)567×355×155内寸(mm)530×320×146フタなしスタッキング高さ(mm)142ネスティング高さ(mm)75圧縮荷重(N[kgf])6870[700]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3