絞り込み
ブランド
- 高木綱業
- モノタロウ(698)
- 3M(スリーエム)(581)
- KITO(キトー)(4,095)
- RS PRO(646)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(530)
- TRUSCO(5,178)
- アイビッグ(1,015)
- イトーキ(1,189)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- エスコ(7,590)
- サカエ(2,188)
- サンコー(三甲)(3,228)
- ハンマーキャスター(1,547)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(700)
- マルゼン[厨房機器](886)
- ユタカメイク(627)
- ユーエイキャスター(994)
- 富士インパルス(1,910)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(866)
- 水本機械製作所(1,496)
- ブランドをもっと見る

ナイロンテグス
高木綱業(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
はかれる君(3つ打タイプ)
高木綱業¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。用途各種結束作業仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
ビニロン金剛打ロープ 300m
高木綱業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷耐候性・耐久性に優れたロープです。三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。用途各種作業用として。旗の昇降用。トラスコ品番254-5430材質ビニロン+ポリエステル混紡色白長さ(m)300線径(mm)3打込方式【ロープ】金剛打
エネルラインロープ
高木綱業¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。 しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。 水を含んでも固くなりません。用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
はかれる君(金剛打タイプ)
高木綱業¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。 強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。用途各種結束作業仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
JISビニロンロープ
高木綱業¥169,800税込¥186,7801巻3日以内出荷しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。トラスコ品番461-4810JIS規格JIS L 2703
JISナイロンロープ
高木綱業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
高木 ゴムモッコ 2.05M角
高木綱業¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4771材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1460幅(mm)2050質量(kg)60ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
JISナイロンロープ
高木綱業¥139,800税込¥153,7801巻翌々日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。トラスコ品番461-4828JIS規格JIS L 2704
JISビニロンロープ
高木綱業¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から翌々日出荷しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
高木 ゴムモッコ 2.2M角
高木綱業(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4780材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1570幅(mm)2200質量(kg)65ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.8M角
高木綱業(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4763材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1280幅(mm)1800質量(kg)46ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.5M角
高木綱業¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4755材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1070幅(mm)1500質量(kg)35ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.2M角
高木綱業¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4747材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)850幅(mm)1200質量(kg)25ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)2網目(mm)120