絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(701)
  • エスコ(7,647)
  • TRUSCO(5,170)
  • KITO(キトー)(4,096)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,192)
  • 富士インパルス(1,920)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(991)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(646)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(641)
  • ユタカメイク(627)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    41,980税込46,178
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
    材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    33,980税込37,378
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571最高温度(℃)250
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    23日以内出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です。いずれの仕様も耐食性に優れています。
    材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    29,980税込32,978
    1個
    23日以内出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
    材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21.5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36.5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32.6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    41,980税込46,178
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5010 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M10, l1: 14 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)197寸法d1(mm)M10寸法l1(mm)14使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    44,980税込49,478
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5012 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M12, l1: 17 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)199寸法d1(mm)M12寸法l1(mm)17使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
    用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。長さ(mm)141.5幅(mm)68厚さ(mm)38ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
    用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
    仕様●使用荷重(kN):6.2●ボルトサイズ:M12●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):6.2●幅(mm):68●ねじ径:M12●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-116アズワン品番67-2334-13
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボ
    仕様●使用荷重(kN):8.4●ボルトサイズ:M16●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):8.4●ねじ径:M16●幅(mm):68●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-104アズワン品番67-2334-14
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
    仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118アズワン品番67-2334-12
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    66,980税込73,678
    1個
    24日以内出荷
    。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
    仕様●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼●バネ/ステンレス鋼●押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-0107アズワン品番67-2334-10
  • リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
    用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    44,980税込49,478
    1個
    24日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単です。 アイボルトの作業を約85%短縮できます。 シャックルが360度回転します。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
    用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン ステンレス 22352シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
    材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)幅(mm)49厚さ(mm)21.5
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,398税込2,638
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    36,980税込40,678
    1個
    18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付最高温度(℃)250寸法d3(mm)21.5寸法l3(mm)18.7寸法d4(mm)14寸法l5(mm)100
  • ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,298税込10,228
    1個
    18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
    材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理最高温度(℃)250
  • リフト モジュール8910シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフト モジュール8910シリーズ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    279,000税込306,900
    1台
    3日以内出荷
    作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。
    用途軽作業用。作業台の高さ調節用。メンテナンス作業用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。仕様(早送り装置)なし材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170ペダル回数約8回(100mm上昇)昇降方式フットペダル式