絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(696)
  • エスコ(8,416)
  • TRUSCO(5,106)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,828)
  • サカエ(2,099)
  • 富士インパルス(1,929)
  • KITO(キトー)(1,856)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(995)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • RS PRO(677)
  • 3M(スリーエム)(647)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(643)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶保管庫 ケニス一斗缶保管庫ケニス
38,980税込42,878
1個
当日出荷
鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)材質スチール、メラミン焼付塗装質量(kg)10構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠内寸法(mm)370×295×530外寸法(mm)410×330×590
生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス生体溶解性繊維テープ AES1100ケニス
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
アルミナテープ ケニスアルミナテープケニス
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
ラミジップ AL ケニスラミジップ ALケニス
6,698税込7,368
1袋(50枚)
当日出荷
遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。 底が開いて立つスタンドタイプです。
仕様酸素透過度:0.5~1mL/m2(24h.atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50透湿度(g/m2)0.5~1(24h)
キャビネットワゴン ケニスキャビネットワゴンケニス
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
脇机としても使えるキャビネットワゴンです。 作業台と組み合わせてお使い頂けます。
材質スチール寸法(mm)441×442×550ストッパーグリーン購入法適合
銅箔粘着テープ ケニス銅箔粘着テープケニス
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。
ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
折りたたみ式ステンレスワゴン ケニス折りたたみ式ステンレスワゴンケニス
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
材質ステンレスSUS430車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンエラストマー耐荷重30kgf/段ストッパー2個棚段数(段)2引出しなし
缶きちキャリー ケニス缶きちキャリーケニス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。
有効内寸(mm)240×240×105(Φ275)キャスターストッパー2個付
ボンベ架台 ケニスボンベ架台ケニス
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
47Lボンベ用の架台です。 アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。
ポリ袋 ケニスポリ袋ケニス
3,998税込4,398
1組(1000枚)
4日以内出荷