絞り込み
ブランド
- JSP
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,645)
- TRUSCO(5,170)
- KITO(キトー)(4,096)
- サンコー(三甲)(3,230)
- サカエ(2,194)
- 富士インパルス(1,919)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,495)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(974)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- RS PRO(648)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(639)
- ユタカメイク(626)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- ブランドをもっと見る

ミラマット
JSP(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から8日以内出荷空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
ミラダン
JSP¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷・高さを強調し、緩衝性においては、他材と比較して差異数が少なく流通コストの低減に役立ちます。・熱伝導率が小さく、保温保冷に最適です。用途・緩衝材、断熱材、防湿防水材として。・保温保冷幅(mm)1000
キャプロン 一般帯電防止タイプ
JSP¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途埃・汚れ対策幅(mm)1200
キャプロン
JSP¥3,998~税込¥4,398~1本8日以内出荷・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途・工業用品、家電品、生鮮食品。・養生、保温材として幅(mm)1200
ミラプランク-ファイン
JSP¥26,980~税込¥29,678~1袋(7枚)ほか10日以内出荷ミラプランクファインは、JSP独自の新技術「ファインセル製法」によりキメ細かな外観と優れた緩衝性を実現した積層緩衝ボードです。・JSP独自の革新的な新技術「ファインセル製法」により、微細でキメの細かい断面と、滑らかで美粧なスキン面により物性良好(寸法安定性、圧縮強度向上)。・緩衝設計にも使用出来リーズナブル。・帯電防止標準装備。15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成。ファインセル製法とは、高発泡を維持したまま気泡サイズを小さく出来るため、寸法安定性、圧縮強度向上用途・緩衝設計用途として:。精密機器、自動車部品、光学機器、家電製品、家電製品、医療器具などの各種設計緩衝材に。・工業用、建築資材用途として:。凍結防止剤、外壁の目地材、ベッドの底上げ材、スポーツ会場やレクリエーション広場、防災マットのクッション材。・物流資材、その他用途として:。トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。タイプ帯電防止品サイズ(mm)1020x1200
キャプロン 持続性帯電防止タイプ
JSP¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷・持続性帯電防止剤を練りこんでいるので、より高機能な帯電防止性能が発揮されます。・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途・高機能な帯電防止性能が必要な製品。・表面の汚れが気になる製品幅(mm)1200色ブルー1巻長さ(m)42
キャプロン
JSP¥3,898税込¥4,2881本8日以内出荷・ナイロンバリアー層を追加する事で、エアー抜け改善。・長期緩衝性を維持。・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途長距離輸送幅(mm)1200タイプナイロン・3層1巻長さ(m)42
Pボードソフト
JSP¥66,980~税込¥73,678~1ケース(20枚)ほか10日以内出荷Pボード表面に無架橋高発泡シートを積層し、より高い表面緩。衝性を加えました。塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。て擦傷から製品を保護します。用途塗装部品や光沢部品の運搬用仕切材とし。てサイズ(mm)1000x2000
Pボード
JSP¥49,980~税込¥54,978~1ケース(25枚)ほか10日以内出荷適度な緩衝性を持ち、芯材など様々なニーズにご使用いただけます。用途芯材など様々なニーズ発泡倍率8倍サイズ(mm)1000x2000
Pボード
JSP¥46,980~税込¥51,678~1ケース(15枚)ほか10日以内出荷・約4倍発泡の高剛性タイプ。・機械油や洗浄水の侵入もなく、重量物用の仕切材や。通函用資材に適しています。・各種芯材としても優れた性能を発揮します。用途・重量物用の仕切り材として。・通函用資材として。・各種芯材として発泡倍率4倍サイズ(mm)1000x2000
導電Pボード
JSP¥139,800税込¥153,7801ケース(35枚)10日以内出荷Pボードに導電機能を追加した緩衝、仕切り材用途電子部品、IC基板、精密機器の輸送用通い箱(仕切り板)や緩衝材として厚さ(mm)3発泡倍率8倍サイズ(mm)1000x2000
ミラスペース
JSP¥52,980税込¥58,2781ケース(50本)10日以内出荷・硬度の高いポリスチレン樹脂と、柔らかさのあるポリエチレン樹脂をJSP独自のブレンド製法で混ぜ合わせ、板状に発泡させた機能性素材で、軽量、比較的安価でありつつも、持続性帯電防止を有した素材です。・適度な剛性と、持続性帯電防止、緩衝機能。・断裁加工に優れ、パット材として最適です。・輸送中の摩擦等による静電気の発生を持続的に防止し、繰り返し洗浄や強い摩擦でも機能の低下がありません。・(持続性帯電防止など)機能性のある発泡板材の中では、コストパフォーマンスに優れた素材です。・JSPでしか作れない独自ブレンド素材です。用途・底敷きパット。・スペーサー(間紙・合紙)。・仕切り材。・トレー用途厚さ(mm)4サイズ(mm)1000x2000
ミラスペック
JSP¥27,980~税込¥30,778~1ケース(10枚)ほか10日以内出荷・無架橋PE発泡板である「ミラスペック」は独自製法により特徴的な柔軟性、剛性を有したボード材。・耐寒性能にも優れていることから寒冷地や冷凍、チルドなどの環境で使用可能な素材です。・ミラスペックの使用領域は-30℃~70℃、低温環境での使用におすすめです用途・寒冷地、冷凍、チルドなどの環境。・食品輸送緩衝材サイズ(mm)1000x2000
導電性ミラマット
JSP¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷導電性ミラマット(a)とは、原材料にカーボンブラックを配合することにより、表面固有抵抗値106Ω以下を実現し静電気を瞬時に逃がすことができる導電性と緩衝性を兼ね備えた製品です。幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)300