形やサイズが自由自在の「マルチドーリー」。4箇所で延び縮みします。(お好みの位置でビスで固定します。)。角度が変えられます。(サイズが決まったら蝶ネジで固定します。)。上記の調整で丸形・正方形・長方形の形状に対応できます。このため、寸胴鍋・ペール・ボックスなどにご使用できます。斜辺の長さは380~660mmに対応可能です。高さフレーム(150mm)は取り外しが可能で、天板等を載せる場合は付属されていますキャップに取替えが可能です。
付属品キャップ×4個、取付工具×1個
材質本体:ステンレス キャスタ:ナイロン
寸法(mm)斜辺/最小380×最大660×H290
車輪Φ50×4輪自在(内2ヶストッパー付)
TKG品番9-1412-1001
TKG品番(2017)6-1265-1001
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。