絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(696)
  • エスコ(8,468)
  • TRUSCO(5,101)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,828)
  • サカエ(2,104)
  • 富士インパルス(2,004)
  • KITO(キトー)(1,855)
  • ハンマーキャスター(1,545)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(995)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(717)
  • RS PRO(685)
  • 3M(スリーエム)(647)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(644)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)材質(プレート)取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FPU55型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
キャスター LAMP(スガツネ工業)キャスターLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
239税込263
1個
3日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18
表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-P プレートタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
ステンレスフック ロングアームタイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレスフック ロングアームタイプLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)7.5
PLNキャスター LAMP(スガツネ工業)PLNキャスターLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体)車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)形状自在車T特性静音車輪タイプ双輪
キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024アズワン品番67-5602-82
超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)ブラウン材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし材質(プレート)付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
超重量用フロアロック LAMP(スガツネ工業)超重量用フロアロックLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など耐荷重1.5tの超重量用です。材質ブラック質量(g)6500仕上塗装耐荷重(N)14700RoHS指令(10物質対応)対応
(110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル LAMP(スガツネ工業)(110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックルLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7731材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)749質量(g)220寸法L(mm)72寸法D(mm)12寸法B(mm)24許容荷重(N)7350使用荷重(kN)7.35
Tango キャスター用 バンパープロテクター LAMP(スガツネ工業)Tango キャスター用 バンパープロテクターLAMP(スガツネ工業)
779税込857
1個
4日以内出荷
Tango 単輪キャスターGKR型のねじ込みタイプに取り付けることができます。バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します。
ライトグレー質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル専用電動昇降装置 脚部セット LAMP(スガツネ工業)テーブル専用電動昇降装置 脚部セットLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1セット
8日以内出荷から9日以内出荷
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
4ポジション旋回ロック LAMP(スガツネ工業)4ポジション旋回ロックLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質ブラック質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業)単輪キャスター ESL型LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 800シリーズLAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
材質(本体)車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
材質(本体)車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAB型LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ車輪タイプ双輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターT型 LAMP(スガツネ工業)キャスターT型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FAU55型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式 LAMP(スガツネ工業)重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー