多機能折畳カート「CLAX」SECO(セコ)当日出荷
非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。
ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。
二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン色ブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケットSECO(セコ)当日出荷
「CLAX」用の折たたみバスケットです。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2092材質本体:コポリマーポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×27(折りたたみ時6)
折りたたみカート”RUXXAC パーセル”SECO(セコ)翌日出荷
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番570-2579材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム全長(mm)1100均等荷重(kg)125キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)490折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100すくい板(mm)長さ410×幅490
折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブSECO(セコ)当日出荷
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番342-2628材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム全長(mm)1130車輪径(Φmm)185高さ(mm)1130奥行(mm)620均等荷重(kg)125すくい板(mm)長さ410×幅490
折りたたみカートRUXXAC クロスSECO(セコ)当日出荷
ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番102-8566全長(mm)1110材質/仕上本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)6.3均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×120×720
折畳カート 「RUXXAC」ビジネスXLSECO(セコ)翌々日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番831-5317材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ8 1121
折畳カート 「RUXXAC」ビジネスSECO(セコ)当日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番831-5316材質本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)5.72018年トラスコ掲載ページ8 1121
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3