絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • モノタロウ(698)
  • エスコ(8,523)
  • TRUSCO(5,099)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,828)
  • サカエ(2,218)
  • 富士インパルス(2,004)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(993)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(721)
  • RS PRO(706)
  • ユタカメイク(646)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • 3M(スリーエム)(645)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(556)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6656適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム質量(kg)2.3車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16シャフト長さ(mm)175
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190
アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒 HARAX(ハラックス)アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒HARAX(ハラックス)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
アルミ一輪車 プラバケット付 HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 プラバケット付HARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
ワンダ HARAX(ハラックス)ワンダHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ製使用角度(°)80~90材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
ソフトノーパンク タイヤセット HARAX(ハラックス)ソフトノーパンク タイヤセットHARAX(ハラックス)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
ベアリング付のノーパンクタイヤです。
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約62車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
多目的作業台 キャリスター HARAX(ハラックス)多目的作業台 キャリスターHARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。材質(本体)アルミ合金タイプ背面キャスターΦ75mm付最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
タイヤセット 2.50×4シリーズ HARAX(ハラックス)タイヤセット 2.50×4シリーズHARAX(ハラックス)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20タイヤ幅(mm)約59タイヤ外径(mm)約213
アルステップゴム製脚カバー HARAX(ハラックス)アルステップゴム製脚カバーHARAX(ハラックス)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
アルミ一輪車 HARAX(ハラックス)アルミ一輪車HARAX(ハラックス)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー HARAX(ハラックス)コンパック アルミ製折り畳み式リヤカーHARAX(ハラックス)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
全幅(mm)1100最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
アルミ一輪車 深型バケットタイプ HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 深型バケットタイプHARAX(ハラックス)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
タイヤチューブ HARAX(ハラックス)タイヤチューブHARAX(ハラックス)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップHARAX(ハラックス)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。材質本体:アルミ合金最大使用質量(kg)80
ハイシュー HARAX(ハラックス)ハイシューHARAX(ハラックス)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)276設置寸法・幅(mm)200天板寸法・幅(mm)100天板寸法・奥行(mm)250
ラクテール HARAX(ハラックス)ラクテールHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS座面高さ(mm)650~900
タイヤゴム HARAX(ハラックス)タイヤゴムHARAX(ハラックス)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
タフボーイ ボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)タフボーイ ボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)
42,800税込47,080
1台
3日以内出荷
直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬適合適用容器:直径23cm(7000L)材質アルミ質量(kg)積載:80サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55本体質量(kg)10.6タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車HARAX(ハラックス)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
用途カラーコーン・フゴ等の運搬質量(kg)6.4高さ(mm)1040積載荷重(kg)80幅(cm)荷台:50タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)全幅(cm)50奥行き(cm)69.5、荷台:44.5
アルミ1輪車 HARAX(ハラックス)アルミ1輪車HARAX(ハラックス)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。材質本体:アルミ合金、バケット:PE長さ(mm)1210幅(mm)535高さ(mm)610容量(L)約58均等荷重(kg)100
アルミ台車 フラッティ 両側ハンドルタイプ HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ 両側ハンドルタイプHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。長さ(mm)1550幅(mm)880シルバー材質(荷台)アルミ合金
アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質(荷台)アルミ合金長さ(mm)1370幅(mm)930
アルミ製大型リヤカー 輪太郎 HARAX(ハラックス)アルミ製大型リヤカー 輪太郎HARAX(ハラックス)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。材質本体:アルミ合金長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
ワンダ用中はしご HARAX(ハラックス)ワンダ用中はしごHARAX(ハラックス)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
各ステップが溶接構造のため丈夫です。上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
用途枝打ち作業時にトラスコ品番176-7822材質本体:アルミ合金長さ(mm)1640幅(mm)235タイプワンダ用の中はしご有効長(mm)1500全長(cm)164
タイヤセット 13×3 HARAX(ハラックス)タイヤセット 13×3HARAX(ハラックス)
8,098税込8,908
1本
当日出荷
ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
用途一輪車用。トラスコ品番176-7810シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナット含む)タイヤ幅(mm)約69タイヤ外径(mm)約360車輪タイプノーパンクタイヤ
タイヤセット 3.50×4シリーズ HARAX(ハラックス)タイヤセット 3.50×4シリーズHARAX(ハラックス)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20
アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車HARAX(ハラックス)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番120-0703材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車HARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
ノーパンクタイヤセット HARAX(ハラックス)ノーパンクタイヤセットHARAX(ハラックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
輪太郎 HARAX(ハラックス)輪太郎HARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
材質アルミ合金
アルミ一輪車 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 ブレーキ付HARAX(ハラックス)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
アルミ台車 HARAX(ハラックス)アルミ台車HARAX(ハラックス)
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。OD色の塗装がしてあります。
用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。仕様組立式トラスコ品番698-9906材質本体:アルミ合金長さ(mm)1388幅(mm)558均等荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)525荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)331・554・731塗装色ODタイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ
アルミリヤカー HARAX(ハラックス)アルミリヤカーHARAX(ハラックス)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
折畳ができますので収納スペースを取りません。OD色の塗装がしてあります。
用途防災用品としての保管に最適です仕様折畳式トラスコ品番698-9567材質本体:アルミ合金長さ(mm)1970幅(mm)1100高さ(mm)935均等荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時高さ(mm)914折りたたみ時幅(mm)350折りたたみ時長さ(mm)1,290
アルミリヤカー HARAX(ハラックス)アルミリヤカーHARAX(ハラックス)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています前後のフレームは取り外し可能な差し込み式ですOD色の塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9357材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
アルミリヤカー HARAX(ハラックス)アルミリヤカーHARAX(ハラックス)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています前後フレームは取り外し可能な差し込み式ですOD色塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9358材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5915材質アルミ製質量(kg)6.1段数2天板高さ(m)500踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)600~700最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
段付踏台 HARAX(ハラックス)段付踏台HARAX(ハラックス)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。仕様組立式、取手付きトラスコ品番696-6674材質アルミ製質量(kg)3.3段数2踏ざん踏面幅(mm)142天板高さ(m)0.55踏ざん間隔(mm)275高さ(cm)55最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)425天板寸法・奥行(mm)312天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312