軽量物用荷締めベルトタイガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
Aスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から10日以内出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
Jスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から7日以内出荷
種別両端アイ形材質超強力ポリエステル色オレンジ規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級先端形状両端アイ形
キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 両端アイ形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から6日以内出荷
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用
棚荷ガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)5日以内出荷から6日以内出荷
地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)取付位置が自由に選べます。
材質ベルト:ナイロン/バックル:金属幅(mm)25ベルト長さ(m)2.5ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ固定側(m)0.5
キングスリングベルト・エンドレス形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から7日以内出荷
種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
ふうりん防暑カバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)3日以内出荷
ヘルメットに簡単装着できます。ヘルメットに簡単に装着できる日除けカバーです。木陰空間を作り出します。
ベルト荷締機用コーナーパッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)3日以内出荷
寸法(mm)150×75適合ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
ステージ棚三洋スーパースタンド税込¥4,288¥3,898
カットエース光洋化学税込¥25,278¥22,980
カットエース光洋化学税込¥27,478¥24,980