長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO当日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
ストレッチフィルム 15μタイプTRUSCO当日出荷
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
カラーストレッチフィルムミニTRUSCO当日出荷
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)TRUSCO当日出荷
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム(エッジ強化タイプ)TRUSCO当日出荷
フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明長さ(m)750厚さ(μm)6紙管内径(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応引張破断強度(daN)600/cm2
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
凛としたバンド共和[輪ゴム・ゴムバンド]税込¥17,578~¥15,980~