梱包用品 (10) カテゴリ: 物流/保管/梱包用品/テープブランド: オプトエレクトロニクスすべて解除
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクス 当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。
最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。
設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。
白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様 【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 使用温度範囲(℃) 0~50 光源 赤色LED×1個 消費電流(mA) 読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角 水平約50° 防塵・防滴 IP42相当 保存温度範囲(℃) -20~60 安全規格 IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格 EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%) 5~95(非結露) 保存湿度(%) 5~95(非結露、非氷結) 画素数 1500画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V) 5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクス 当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様 【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上 付属品 MicroーUSBケーブル、ネックストラップ 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接) 色 ホワイト 質量(g) 約60 出力 Bluetooth Power Class2 角度(°) 【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×83×21.5 保護等級 IP54相当 連続使用時間(時間) 約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効 光源 【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個 消費電流(mA) 500未満(充電時) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver 2.1 バッテリー リチウムポリマ電池(3.7V/600mAh) 読取 UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁) 保証期間 1年間(ケーブル、ストラップを除く) ブザー音 音量 (3 段階)、音程調整可能 視野角 水平:約 38.0°、垂直:約28.9° 焦点距離(mm) 109.2(スキャナ先端からの距離) キー方式 2キ-: トリガ、ファンクション 保存温度範囲(℃) -20~60 LED 2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青) 画素数 【読取】30万画素 動作湿度(%RH) 20~85(非結露/非氷結) 通信距離(m) 約10 動作温度範囲(℃) -10~50 給電方式 電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル) 読取方式 VGACMOSエリアセンサ 最小分解能 0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合 動作電圧(V) 4.5~5.5(充電) 落下耐久(m) 1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 保存湿度範囲(%RH) 20~85(非結露、非氷結) 対応プロファイル 【Bluetooth】SPP/HID USB Full-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス 翌々日出荷
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様 【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル) その他 耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下 色 白色 質量(g) 約111(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約105.4×60×153.4 角度(°) 【走査】48(±5) 対応 【ブザー】鳴動周波数可変設定可能 光源 赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃)) 消費電流(mA) 【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60 読取 【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 動作温湿度範囲 【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲 【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 使用CPU 32bit CISC 防塵・防滴 IP42相当 バーコード 【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39) 安全規格 【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2 EMC規格 EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 振動 【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション) 読み取り速度 100scan /sec 強度 高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイス Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin インジケータ 上部パネル/サイドバー 青色LED表示 読取角度(°) ±50(デッドゾーン±8 読取方式 往復振動型 最小分解能 0.076mm(3mil) 動作電圧(V) USB仕様:4.5~5.5 ROM 【Flash】512KB + 32KB
有線ハンディスキャナ (C-41) 1次元 CCD 特殊抗菌仕様 オプトエレクトロニクス 10日以内出荷
USB ケーブル接続タイプの 1次元コード対応有線ハンディスキャナ。スマホなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることが可能です。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃が可能です。
仕様 【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上、【抗菌仕様】あり、【電池動作連続使用時間】電池非搭載 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接) 色 白 質量(g) 約55(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.9×154×33.8 保護等級 IP42相当 光源 【読取】赤色LED×1個 消費電流(mA) 読取時: 235 (読み取り成功時、照明LED/ステ-タスLED/ブザ-/バイブレ-タ ON)、待機時: 35 インターフェース USB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コネクタ 読取 UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN/JAN-13/EAN-13/Add-on/EAN/JAN-8/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey、UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2of5/Chinese/Post/Matrix/2of5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code 使用電池 非搭載 保証期間 1年間 視野角 水平: 約 50度 動作温湿度範囲 0~50℃/5~95%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -20~60℃/5~95%RH(非結露、非氷結) 画素数 【読取】1500画素 Bluetooth 非搭載 読取方式 CCDリニアイメージャセンサ 最小分解能 0.1 mm (Code 39、PCS 0.9 の場合) 動作電圧(V) 4.5~5.5(USB) 落下耐久(m) 1.5からコンクリート床面に計15回自由落下後、読み取りが可能なこと
ハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) オプトエレクトロニクス 6日以内出荷
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様 【CPU】Qualcomm 2.0 GHz オクタコア、【LPDDR2 ROM】RAM 3GB、【Flash ROM】ROM 32GB、【バイブレーター】あり、【画像取得速度】120fps、【最小PCS値】PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm、【幅広バーコード】110mm Code39 分解能0.2mm、【移動体読取】規定なし、【画像出力】規定なし、【抗菌仕様】なし 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】気中放電:±15kV/直接放電:±8kV 色 ブラック 質量(g) 約287バッテリを含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×160×15.5(最大78.4×162.4×17.6) 保護等級 IP65相当 連続使用時間(時間) 【電池動作】約20 光源 【読取】電球色LED、【エイミング】赤色レーザダイオード インターフェース 無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下 バッテリー リチウムイオンバッテリ(3.7V/4300mAh) 読取 UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UKPostal/Australian/Postal/Korean/PostalAuthority/code、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード /マイクロ QR コード/Data Matrix (ECC 200)/Maxi Code (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese Sensible Code/DotCode、【OCR】OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応) 保証期間 1 年間 ブザー音 スピ-カ 音声SE用と通話用の2種 視野角 水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0° 動作温湿度範囲 -20~50℃/湿度は規定なし 保存温湿度範囲 -40~70℃/5~90%RH(非結露) 焦点距離(mm) 198 LED 【インジケ-タ-】充電・通知LEDグッドリ-ドLED 画素数 【読取】1280×800(約100万画素) Bluetooth Bluetooth(R)5.1 読取角度(°) ピッチ角:α=±65ピッチ角の条件はβ=+15、γ=0スキュー角:β=±65スキュー角の条件はα=0、γ=0チルト角:γ=360チルト角の条件は、α=0、β=+15 読取方式 CMOSエリアセンサ(白・黒) 最小分解能 1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix) 動作電圧(V) 3.7( リチウムイオンバッテリ) 落下耐久(m) 1.8からコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
ハンディターミナル(OPH-5000i) Bluetooth 無線LAN搭載 1次元 / 2次元コード オプトエレクトロニクス 10日以内出荷
Bluetooth / 無線LAN搭載のコンパクトハンディターミナルです。照合業務や棚卸業務などを行えるアプリを標準内蔵し買ってすぐお使いいただけます。専用のSDKを用意しておりますので、オリジナルのアプリケーションを容易に開発いただけます。
仕様 【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM(システム)】2Mbyte+32KByte、【FROM(アプリケーション)】1Mbyte、【SRAM】16Mbyte、【FROM(ストレージ)】128Mbyte、【表示文字種】JIS 第一水準/第二水準・ANK、【バイブレーター】振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、【サイドタッチセンサー】スキャン用:1個、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【最小PCS値】0.2以上 付属品 MicroーUSBケーブル、ネックストラップ 性能 【耐静電気(直接放電)】非破壊:±15kV/非誤動作:±8kV 色 ブラック 質量(g) 約120(主電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×136×31.3 保護等級 IP54準拠 連続使用時間(時間) 約20 ※10秒に2回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCDの輝度は最小、無線通信はOFF 光源 【読取】電球色LED×1個、【エイミング】緑色LED×1個 消費電流(mA) 500未満(充電時) バッテリー リチウムイオン 1100mAh(Typ.) 読取 [バーコード]UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/Tri-Optic/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、[バーコード]MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Postal/Code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R≧20mm(UPC 0.33mm 12桁)、R≧16mm(NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁) ディスプレイ TFTカラー液晶ディスプレイ(128×160ドット) 保証期間 1年間(ケーブル、ストラップを除く) ブザー音 音量調整(3段階)可能・音程調整可能 動作温湿度範囲 -10~50℃/20~85%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:100000以下/蛍光灯:10000以下 LED 【表示】赤緑 1箇所/青1箇所 画素数 【読取】30万画素 キー 数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個 表示可能フォントサイズ 12ドットフォント・16ドットフォント・24ドットフォント バックライト 白色LED、輝度調整可能 Bluetooth Bluetooth標準規格Ver2.1準拠、通信距離:10m(クラス2)Profile:SPP/HID 給電方式 無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB 読取角度(°) ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360 読取方式 CMOSエリアセンサ 最小分解能 0.1mm(Code 39) 動作電圧(V) 4.5~5.5(充電) 落下耐久(m) 1.5からコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと USB Full-Speed 12Mbps(HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応 LAN 【無線】仕様:IEEE 802.11 b/g/n 準拠、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP・WPA・WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP・UDP・ DHCP・ARP・SSL・DNS
卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード オプトエレクトロニクス 10日以内出荷
2次元コードの読み取りに対応した卓上型有線スキャナです。液晶画面および移動体に特化した専用の読み取りモードを搭載し、セルフレジでの商品コード読み取りから、スマートフォンでのコード決済やクーポン、チケットの読み取りなど様々な用途でご活用いただけます。
仕様 【読取窓】鉛筆硬度:6H~7H/モース硬度:4相当、【読取確認】サイドバー3色LED表示/スピーカ、【画像取得速度】120fps(最速値)、【読取基準位置(スクリーン優先モード)】距離:10mm/水平×垂直:78×54mm(Typical値)、【読み取りフォント(OCR)】Machine Readable Travel Documents(Passport)・OCR-A/B、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 付属品 吸着ジェルシート 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接) 色 ホワイト 質量(g) 約220(ケーブルを除く) ケーブル長(m) 2.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124.4×84.4×48 保護等級 IP42相当 光源 【読取】電球色LED×2個(ハンズフリーモード)/上部パネル白色LED2箇所(スクリーン優先モード) 消費電流(mA) 読取時:350(Typ)、検知状態:190(Typ) インターフェース USB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、タイプ-A 読取 [1次元コード]JAN-13/JAN-8/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、【GS1/合成シンボル】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code 保証期間 1年間(ケーブル、付属品除く) 視野角 水平 約 48.0°、垂直 約 30.8° 保存温度範囲(℃) -30~60(AC アダプタ20~85) 画素数 【読取】100万画素(H:1280×V:800) データ形式 【画像】BMP/JPEG 動作湿度(%RH) 10~90(非結露/非氷結) 動作温度範囲(℃) -5~45(ACアダプタ0~40) 読取角度(°) ピッチ:±60、スキュー:±70、チルト:360 読取方式 モノクロCMOSエリアセンサ 最小分解能 0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode・PDF417・QRコード)/0.169mm(DataMatrix)※PCS 0.9の場合 動作電圧(V) 4.5~5.5 落下耐久(m) 1.5からコンクリート床面に計18回(6面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと 保存湿度範囲(%RH) 10~90(非結露、非氷結)
有線ハンディスキャナ (C-42) 1次元 モバイルコード対応 USB (HID/COM) 抗菌仕様 オプトエレクトロニクス 11日以内出荷
安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。
仕様 【画像取得速度】300スキャン/秒、【最小PCS値】0.3以上、【幅広バーコード】最大読み取り幅 65mm 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下 色 白色 質量(g) 約83(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73.9×157.8×60(突起含まず) 保護等級 IP42 光源 【読取】赤色LED インターフェース USB (HID/COM) 読取 UPC-A/E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5、Chinese/Post/Matrix/2/of/5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code 保証期間 5年間保証 ブザー音 ブザー 動作温湿度範囲 -5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結) LED 【インジケーター】上部:青色LED表示 読取角度(°) スキュー:β1≦30/β2≦70/ピッチ:α≦±35/チルト:γ≦±25 読取方式 CCDリニアイメージャセンサ 最小分解能 0.1mm 動作電圧(V) 4.5~5.5(5.0)/USB 落下耐久(m) 1.5(コンクリート床面)※5面3サイクル自由落下/読み取りが可能なこと
定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス オプトエレクトロニクス 18日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様 【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、 性能 【耐静電気(非破壊)】15kV 質量(g) 約125(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約41.1×33×24 保護等級 IP65相当 光源 【読取】電球色LED×1個 インターフェース Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A 読取 [バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code 動作温湿度範囲 0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結) ケーブル 1.5m ストレ-ト標準 安全規格 【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下 コネクタ USB-A 読み取り速度 1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒 読取方式 CMOSエリアセンサ(白・黒) 最小分解能 1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm 動作電圧(V) RS-232C/USB共通:4.5~5.5 落下耐久(m) 0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 オプトエレクトロニクス 22日以内出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様 【CPU】ARM Cortex-A7, Core: 800MHz、【LPDDR2 ROM】1G bits、【Flash ROM】1G bits Flash Memory、【バイブレーター】振動モータ (初期設定無効)、【画像取得速度】100fps(最大)、【最小PCS値】0.2以上、【幅広バーコード】100mm幅(分解能0.2mm Code 39)、【移動体読取】2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、【画像出力】JPEG/BMP、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル) 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000Lx以下、15kV (気中放電) 色 白色 質量(g) 約112(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×105.4×153.4 保護等級 IP42相当 光源 【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルバー緑色LED×1個 消費電流(mA) 動作:340、検知状態:160、待機:55 (USB) インターフェース Full-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグーA 読取 [バーコード]JAN-13/JAN-8/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code、【OCR】Machine Readable Travel Documents/OCR-A/B/MSゴシック/MS明朝他/数十種類の汎用的なフォント ブザー音 鳴動周波数可変設定可能 視野角 水平: 約38.0度, 垂直: 約28.9度, 対角線: 約46.4度 動作温湿度範囲 -5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結) 焦点距離(mm) 標準モデル:約72(スキャナ先端から) LED 【インジケ-タ-】上部パネル/サイドバ-3色LED表示 画素数 【読取】30万画素 読取角度(°) ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360 読取方式 モノクロCMOSエリアセンサ 最小分解能 0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417 QRコード Data Matrix) 動作電圧(V) 4.5~5.5 落下耐久(m) 1.8からコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品 ページ: 1/ 3
3脚ヘッド TRUSCO 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~