絞り込み
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)
  • モノタロウ(694)
  • エスコ(8,414)
  • TRUSCO(5,081)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,821)
  • サンコー(三甲)(2,828)
  • サカエ(2,097)
  • 富士インパルス(1,929)
  • KITO(キトー)(1,855)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,419)
  • アイビッグ(1,056)
  • ユーエイキャスター(995)
  • イトーキ(902)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(831)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • RS PRO(676)
  • 3M(スリーエム)(646)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • ユタカメイク(643)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ カラビナフックAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)ワイヤエンドキャップAIOULE(ふじわら)(3件のレビュー)
559税込615
1袋(20個)
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
Qフックボルト AIOULE(ふじわら)QフックボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
Lフックボルト AIOULE(ふじわら)LフックボルトAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナA型(リング付) ステンレスAIOULE(ふじわら)
719税込791
1個
当日出荷
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カーテンフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック
オープン型ヨコ型1車 AIOULE(ふじわら)オープン型ヨコ型1車AIOULE(ふじわら)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
質量(g)40材質(車輪)ナイロン種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受モリブデングリス材質(枠)表面処理(本体)ユニクロメッキ
バラケ防止用スリーブ(アルミ) AIOULE(ふじわら)バラケ防止用スリーブ(アルミ)AIOULE(ふじわら)
459税込505
1袋(20個)
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら)旗スイベルフック 真鍮製AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮種類スイベルスナップ
KSクランプドブメッキ AIOULE(ふじわら)KSクランプドブメッキAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))質量(g)740寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法t(mm)7寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)66寸法D2(mm)70寸法W(mm)41寸法H1(mm)82寸法H2(mm)55寸法H3(mm)30寸法H4(mm)41
カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン) AIOULE(ふじわら)カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)AIOULE(ふじわら)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Sカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
36税込40
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら)板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレスAIOULE(ふじわら)
329税込362
1個
当日出荷
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
アルミクランプ管 AIOULE(ふじわら)アルミクランプ管AIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428特価
1袋(5個)ほか
当日出荷
W管
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズAIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
ガイロカンX AIOULE(ふじわら)ガイロカンXAIOULE(ふじわら)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具使用ロープ径(mm)~7
鉄ユニクロ リングキャッチ AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ リングキャッチAIOULE(ふじわら)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質種類リングキャッチ表面処理(本体)ユニクロメッキ
ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
リキドーブロック1車シャックルタイプ AIOULE(ふじわら)リキドーブロック1車シャックルタイプAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
ウォールフックIP型 ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックIP型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
チェーンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)チェーンフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
799税込879
1個
当日出荷
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地) AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 クロ(生地)
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Sカン(Sフック)ロング ステンレス製AIOULE(ふじわら)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
カットマンテルチェーン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)カットマンテルチェーン ステンレス製AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チェーンに直接取付けられます。
材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ロープクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)ロープクランプ ステンレスAIOULE(ふじわら)
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法t(mm)1.2
プーリーリンク AIOULE(ふじわら)プーリーリンクAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に材質(車輪)ポリプロピレン種類滑車外枠径(mm)7車幅(mm)21材質(車材)ポリプロピレン
固定ブロック オープン型タテ型1車 AIOULE(ふじわら)固定ブロック オープン型タテ型1車AIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類滑車寸法F(mm)90
ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら)ガンメタカラビナフックAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
固定フック ステンレス AIOULE(ふじわら)固定フック ステンレスAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
オープン型タテ型ロープガイド1車 AIOULE(ふじわら)オープン型タテ型ロープガイド1車AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)35材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス表面処理(本体)304電解
アイクランプ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)アイクランプ ステンレス製AIOULE(ふじわら)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304質量(g)240ねじ径M12使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9