ねじ :「締め付け」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付 寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時) 質量(kg)1.1(BSL1220M装着時) 打撃数(min-1[回/分])0~3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700 モーター直流 先端形状六角軸二面幅:6.35 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ 作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池形名BSL1220M 充電器形名UC12SL 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 充電時間(分)約22 蓄電池容量(Ah)2 締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷