ねじ :「角波」の検索結果

特価
本日9月9日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
1箱(500本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ
用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨 材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
1箱(100本)ほか
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクテルビス 若井産業 動画あり
先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス
1箱(500本)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ST カクテルビス 若井産業 動画あり
先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに ねじ径(Φmm)4 頭径(mm)8
1箱(500本)ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

足場の撤去で空いた穴に!。5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
用途薄鋼板+鉄骨(※要下穴) 全長(mm)45 材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン) 呼び径(Φmm)6.2 適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。 頭部形状なべ 材質ねじ:鉄(三価ユニクロ)、パッキン付座金:亜鉛めっき鋼板+EPDM
1箱(200本)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。 材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM 頭部形状なべ
1箱(200本)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに タイプ全ねじ 頭径(mm)8 材質 表面処理3価ユニクロ
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途角波等の壁材留めに ケラバ・水切等の役物留めに 呼び径(mm)5 適合板厚(mm)1.6~4.5 材質(ねじ部)SUS410 材質(パッキン)塩ビ 頭径(mm)12.4
1箱(300本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 ねじの呼びM4.2 材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング