絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • 大阪魂(13,305)
  • エスコ(1,884)
  • 若井産業(412)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(384)
  • ヤマヒロ(275)
  • 九飛勢螺(269)
  • 日本パワーファスニング(220)
  • TRUSCO(196)
  • 日産ネジ(178)
  • 八幡ねじ(172)
  • ウイング(151)
  • OHSATO(大里)(144)
  • 廣杉計器(125)
  • ハーフェレ(121)
  • サイマコーポレーション(92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
  • 丸エム製作所(65)
  • サンコーテクノ(61)
  • 降矢技研(60)
ねじの呼び
  • M1.2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M1.7(1)
  • M2(1)
  • M3(7)
  • M4(9)
  • M5(9)
  • M6(7)
  • M8(5)
  • M10(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(3)
材質
  • ステンレス(2)
  • チタン(3)
  • 樹脂すべて(5)
  • PEEK(1)
  • レニー(RENY)(4)
  • (2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
表面処理
  • パシペート(2)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(2)
パシペート・黒染め・黒色酸化皮膜
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(1)
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
  • 1.25(5)
  • 1.5(2)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色)由良産商(1件のレビュー)
529税込582
1パック(8本)
当日出荷から8日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
489税込538
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ由良産商
1,298税込1,428
1パック(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商ファスニー つまみねじ(白色)由良産商
529税込582
1パック(8本)
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
529税込582
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
569税込626
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
ファスニー つまみねじ(白色) 由良産商ファスニー つまみねじ(白色)由良産商
3,298税込3,628
1箱(200本)
3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商ファスニー つまみねじ(黒色)由良産商
3,298税込3,628
1箱(200本)
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
チタンホーローセット 由良産商チタンホーローセット由良産商
319税込351
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
519税込571
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
ステンレスフランジソケット 由良産商ステンレスフランジソケット由良産商(2件のレビュー)
519税込571
1本ほか
3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら