ねじ :「垂木用ビス」の検索結果
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。
「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。
「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。
「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。
環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。
ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
未体験の締結力!
先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。
材質鉄
ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15
頭径(Φmm)10
表面処理クロメート
穴の形状四角穴2番
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。