木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(12本×5袋)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。材質スチールタイプ全ネジ寸法d(mm)4.2表面処理ユニクロメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)10.5
VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。トラスコ品番226-0021材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート全長(mm)25タイプ全ネジ寸法d(mm)4.2頭部形状フレキ頭頭部径dk(mm)7.7ねじ部長さ(mm)19入数(本)パック:98
HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
HP コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
木工用ビス 頭白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途電動ドライバー用。8本入り。色頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:3.8
木ねじ 頭白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途手工具ドライバー用。8本入り。色頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:4.1
HP コーススレッド ラッパ W32 16本入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9620材質スチール・ユニクロ寸法L(mm)32寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
HP コーススレッド ラッパ W25 20本入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9636材質スチール・ユニクロ寸法L(mm)25寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
VP カラーコーススレッド 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から7日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価
1箱(200本)ほか
当日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
化粧ビス摂津金属工業税込¥956~¥869~