特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。 材質 表面処理六価ユニクロ
1箱(400本)ほか
2,000 税込2,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁) 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理ニッケル 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(350本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1
1パック(500本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(400本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・フローリングなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)4.1 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.4
1パック(300本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm 材質SUS410 呼び径5 適合板厚(mm)2.3~9.0 表面処理パシペート処理 頭部形状なべ座 頭部径(Φmm)10.8 頭部高さ(mm)4 穴の形状四角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.8
1箱(45本)ほか
2,200 税込2,420
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm 材質 呼び径5 適合板厚(mm)2.3~9.0 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.8
1箱(140本)ほか
1,900 税込2,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など 材質 呼び径2.1 表面処理ブロンズめっき 頭部径(Φmm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)2.1
1箱(400本)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。 材質 表面処理六価ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(250本)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!。縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。
用途住宅屋根改修(カバー工法) 材質 呼び径4.5 表面処理三価クロメート 頭部形状 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)1.2 ねじの呼びM4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.5
1箱(150本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm 材質 呼び径5 適合板厚(mm)2.3~9.0 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)10.8 頭部高さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.8
1箱(140本)ほか
1,900 税込2,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など 材質 呼び径2.4 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)4.1 ねじ外径(mm)2.4
1箱(250本)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。 材質 表面処理クロメート
1箱(1200本)ほか
6,300 税込6,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの強度も最強!。毛羽を切る特殊フレキ!。部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等 材質 表面処理クロメート
1箱(635本)ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。 材質 表面処理六価ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(250本)ほか
2,200 税込2,420
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。 材質 表面処理六価ユニクロ
1箱(250本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁) 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80本)ほか
3,300 税込3,630
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70本)ほか
1,400 税込1,540
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。 材質SUS410 呼び径4 適合板厚(mm)1.2~3.2 表面処理パシペート処理 頭部径(Φmm)10.5 頭部高さ(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(500本)ほか
4,800 税込5,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状なべ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,100 税込1,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定 材質SUS410 呼び径3.8 表面処理パシペート処理 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.8
1箱(220本)ほか
2,000 税込2,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定 材質SUS410 呼び径3.8 表面処理黒茶処理 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.8
1箱(150本)ほか
2,300 税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリプルリーマー付きの特殊ネジ山がビス締込時の摩擦を軽減し楽々施工を実現。部材の引き寄せも抜群です。No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途断熱パネルの取り付けに使用します。 材質 表面処理ジオメット処理 頭部径(Φmm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)72
1箱(100本)ほか
6,400 税込7,040
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。ネジ先端に特殊ドリル刃を搭載し材割れの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途断熱パネルの取り付けに使用します。 材質 呼び径7 表面処理ジオメット処理 頭部径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)7 ねじ部長さ(mm)45
1箱(70本)
6,100 税込6,710
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!
用途住宅屋根改修(カバー工法) 材質 呼び径4.5 表面処理三価クロメート 頭部高さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.5
1箱(150本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部形状がシンワッシャーで薄いため、上からボード貼りも楽々OK
用途ランナーとスタッドの結合、薄い鋼板の結合等 材質 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)8 首下長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(1000本)
2,200 税込2,420
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途タイトフレーム等 材質 呼び径7 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)13.7 首下長(mm)55 頭部高さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)7
1箱(100本)
2,200 税込2,420
4日以内出荷

頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm 材質 呼び径6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)13.7 頭部高さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)6.4
1箱(350本)ほか
3,300 税込3,630
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など 材質 呼び径2.4 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)4.1 ねじ外径(mm)2.4
1箱(300本)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など 材質 呼び径2.1 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)3.8 ねじ外径(mm)2.1
1箱(400本)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など 材質 呼び径2.1 表面処理ニッケルめっき 頭部径(Φmm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)2.1
1箱(350本)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質 呼び径5 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)10.2 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)5.5
1箱(150本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質SUS410 呼び径4.2 表面処理パシペート処理 頭部径(Φmm)8.8 首下長(mm)13 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(1500本)
6,500 税込7,150
4日以内出荷

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質SUS410 呼び径5 表面処理パシペート処理 頭部径(Φmm)10.2 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)5.5
1箱(150本)ほか
3,900 税込4,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質 呼び径4.2 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(600本)ほか
2,700 税込2,970
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mm。Φ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm 材質SUS410 表面処理パシペート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
5,000 税込5,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。 材質 表面処理六価ユニクロ
1箱(250本)ほか
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質SUS410 表面処理パシペート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(350本)ほか
4,900 税込5,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質SUS410 表面処理パシペート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
3,800 税込4,180
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)