材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質
ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ
本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ
ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
使用上の注意
屋内で使用する設計になっております。
屋外、沿岸部でご使用される場合にはご相談ください。
本製品は、手締めでのねじ込みを想定して設計しております。
工具を使いますと故障の原因になります。
錠前は精密部品により構成されています。
正しくご使用いただけますと長期的にご利用いただけます。
キーを差し込むときは急がずに、まっすぐ奥まで差し込んでから回転動作をしてください。
急いでキーを差込み回す動作を繰り返しておりますと錠前の寿命が短くなります。
キーを戻すときもキーを奥まで押し込んだまま戻してください。
鍵はある日突然壊れません。
キー操作に違和感を感じた時には故障の前兆ですので直ちに使用を中止し、【外せんボルト】の交換をしてください。
開かなくなった場合の保証は致しかねます。
キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません。
使用上の注意を理解された人がご使用ください。
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L
表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。