商品豆知識
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ
材質ステンレス
十字穴番号2
呼び径4
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)0.9
穴の形状十字穴
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス
頭部形状なべ
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。
用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。
トラスコ品番267-3751
材質スチール、表面処理:ユニクロ
寸法L(mm)25
寸法d(mm)4
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)9.4
適合ドライバープラスNo.2
1箱(1000本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。