ねじ :「ナベネジ」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(67本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。 ねじの呼びM4 付属品四角ビット付 材質 表面処理ステンレスコーティング 穴の形状十字穴
1箱(420本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし) 仕上ユニクロ 穴の形状十字穴
1箱(136本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状ナベ 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1パック(16本)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3 穴の形状十字穴
1箱(590本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ 鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
1パック(20本)ほか
550 税込605
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1箱(300本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(190本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 材質ステンレスコーティング 形状皿頭 直径(Φmm)5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。 ねじの呼びM5 付属品四角ビット付 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(260本)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1箱(1500本)
26,000 税込28,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1箱(1500本)
35,000 税込38,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンマルチコンビス徳用箱
コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途コンクリ-ト用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(370本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーン45°付スロープレベル
水平、垂直、1/200、1/100、1/50測定可能!。45°付で法勾配の測定も可能!。アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー系塗装仕上、3勾配レンズ付アクリル気泡管(水平)、4本線アクリル気泡管(垂直・45°)、蓄光付
用途下水工事・配管工事で勾配・水平の測定に 精度(水平気泡管)±0.45mm/m=±0.0258°以内、(垂直・45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度(水平気泡管)0.15mm/m=0.0086°、(垂直・45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライト内臓!暗所での作業に最適!。足場組立などで、水平・垂直の測定が可能!!。超強力磁石3倍!大型シャックル付!。ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出硬化処理、アルマイト・クリア塗装仕上げ、パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管、超強力3倍マグネット付
用途水平・垂直の測定の測定に 寸法(mm)20×46.5×160 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

アックスブレーンマルチコンビス徳用箱
コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途コンクリ-ト用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(370本)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)