商品豆知識
十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。
呼び径4
頭径(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。
呼び径4
働き長さ(mm)5
首下長(mm)13
頭径(mm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。
用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。
呼び径4
頭部高さ(mm)2.9
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。