絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
ねじの呼び
  • 8mm
  • 3/8(4)
  • 10mm(2)
  • M5(6)
  • M6(40)
  • M8(139)
  • M10(137)
  • M12(179)
  • M14(15)
  • M16(187)
  • M18(3)
  • M20(158)
  • M24(74)
  • M30(27)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M42(3)
  • M45(3)
  • W5/16(5)
  • W3/8(9)
表面処理
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(40)
M8(139)
M10(137)
M12(179)
M14(15)
M16(187)
M20(158)
M24(74)
M30(27)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る
エラストマーレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)エラストマーレベルアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
237税込261
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器材質(底部)エラストマー樹脂(TPE)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
レベルアジャスター(M8) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M8)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)10寸法D2(Φmm)25寸法W(mm)11寸法L3(mm)8寸法M(mm)8寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)19表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20632

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト