絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(7)
  • ノーブランド(6)
  • TRUSCO(3)
  • 栃木屋(1)
  • ダイワアドテック(1)
  • サン・ファスナー部品(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M16(19)
  • M20(16)
  • M24(3)
長さ(mm)
  • 130
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(7)
  • 50(12)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 100(27)
  • 105(3)
  • 120(13)
  • 125(8)
  • 150(28)
  • 163(2)
  • 180(21)
  • 183(2)
  • 200(8)
  • 213(2)
  • 250(7)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(11)
  • 鉄すべて(13)
  • 炭素鋼(1)
許容荷重(N)
  • 12.5(1)
  • 17.5(1)
  • 4903(1)
  • 4903.3(5)
  • 5883(2)
  • 5884(1)
  • 8000(1)
  • 24516.6(3)
  • 29420(1)
  • 39226.6(1)
  • 44129.9(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 2(18)
  • 2.5(15)
  • 3(3)
1.25・2・2.5・3
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(5)
  • 3価ユニクロ(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 有色クロメート(1)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・パシペート・ユニクロ・有色クロメート・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M16(19)
M20(16)
M24(3)
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無モノタロウ(26件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(8件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプモノタロウ(4件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付モノタロウ(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付モノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)材質(カバー)TPU
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理取付穴径l(Φmm)14
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)TRUSCO
939税込1,033
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール仕様樹脂カバー付許容荷重(kg)500
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ゴム無しアジャスター材質ステンレス寸法D(mm)60寸法h(mm)16
アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス種別樹脂無しアジャスター
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランドアジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)ノーブランド
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質ステンレス種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテックアジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック
4,219税込4,641
1個
当日出荷から12日以内出荷
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当表面処理パシペート材質(受皿)SUS304鍛造
アジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)18表面処理3価ホワイト寸法A(mm)60材質
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質
アジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質寸法T(mm)5
サンアジャストボルト木工用(家具用) サン・ファスナー部品サンアジャストボルト木工用(家具用)サン・ファスナー部品
399税込439
1本
当日出荷から10日以内出荷
家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M8材質SS表面処理有色クロメート(2種)ねじピッチ1.25耐荷重(kg)550台座径(Φmm)30
アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
材質ステンレス(SUS304)耐荷重(N)4903.3(参考値)耐荷重(kg)1500(受皿)
超重量用ステンレスアジャスター 栃木屋超重量用ステンレスアジャスター栃木屋
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SPタイシン アジャストBT SP-141 大阪魂SPタイシン アジャストBT SP-141大阪魂
72,107税込79,318
1個
翌々日出荷
長さ(mm)130寸法H(mm)19寸法L1(mm)130寸法A(mm)Φ140寸法B(mm)36寸法C(mm)Φ130寸法l(mm)26.5寸法L2(mm)177呼び径D(mm)M24×3.0適正荷重(kg/4点)3200寸法A'(mm)Φ70
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス)ノーブランド
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)ノーブランド
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理三価ホワイト材質

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト