アジャスターボルト :「六角棒 s45c」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(1)
M14(1)
M16(1)
M18(1)
M20(1)
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M12 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9756 セット内容単品、12M-JN、LP-12 高さ(mm)100 質量(g)220 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6 二面幅(mm)19
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M16 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9758 セット内容単品、16M-JN、LP-16 高さ(mm)125 質量(g)360 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8 二面幅(mm)24
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M14 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9757 セット内容単品、14M-JN、LP-14 高さ(mm)105 質量(g)280 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6 二面幅(mm)22
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M10 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9755 セット内容単品、10M-JN、LP-10 高さ(mm)95 質量(g)80 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5 二面幅(mm)17
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業に ねじ径M20 材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染 仕様クランプ用治具 トラスコ品番837-9180 セット内容単品、20M-JN、LP-20 質量(kg)0.7 高さ(mm)135 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10 二面幅(mm)30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M18 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9759 セット内容単品、18M-JN、LP-18 高さ(mm)130 質量(g)540 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8 二面幅(mm)27
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります