「ねじの呼び」から絞り込む
導電性レベルアジャスター(M12×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用荷重(N)垂直:7.84ピッチ(mm)1.75質量(g)145硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩寸法MM12タキゲンコード31814
導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用荷重(N)垂直:8.82ピッチ(mm)2質量(g)240硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩寸法MM16タキゲンコード31813
レベルアジャスター(M30×L2=200)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
レベルアジャスター(M24×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12
レベルアジャスター(M20×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1200寸法L1(mm)192.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)30寸法L3(mm)42.5寸法L4(mm)29.5基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-11
レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)640寸法L1(mm)159寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
レベルアジャスター(M20×L2=180)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898