「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(3)
M10(3)
M12(4)
M16(3)
M20(3)
適合キーロックインサート:KIC0610・KIC0610-SUS
材質フェノール樹脂
d4.6
L42.5
質量(g)27
L17.5
D13
D19.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1622・KIC1622-SUS
材質フェノール樹脂
d13.5
L45
質量(g)123
L110
D25
D121.9
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0408・KIC0408-SUS
材質フェノール樹脂
d3
L42.5
質量(g)18
L17.5
D11
D17.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC2433・KIC2433-SUS
材質フェノール樹脂
d20.4
L45
質量(g)270
L110
D36
D132.9
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS
材質フェノール樹脂
d9.8
L45
質量(g)82
L110
D21
D117.9
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS
材質フェノール樹脂
d6.3
L42.5
質量(g)38
L17.5
D15
D111.9
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0612・KIC0612-SUS
材質フェノール樹脂
d4.6
L42.5
質量(g)37
L17.5
D15
D111.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS
材質フェノール樹脂
d8.1
L42.5
質量(g)64
L17.5
D19
D115.8
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1216・KIC1216-SUS
材質フェノール樹脂
d9.8
L45
質量(g)65
L110
D19
D115.8
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1014・KIC1014-SUS
材質フェノール樹脂
d8.1
L42.5
質量(g)51
L17.5
D17
D113.9
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC2030・KIC2030-SUS
材質フェノール樹脂
d16.9
L45
質量(g)221
L110
D33
D129.9
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0508・KIC0508-SUS
材質フェノール樹脂
d3.8
L42.5
質量(g)19
L17.5
D11
D17.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS
材質フェノール樹脂
d6.3
L42.5
質量(g)50
L17.5
D17
D113.9
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0510・KIC0510-SUS
材質フェノール樹脂
d3.8
L42.5
質量(g)26
L17.5
D13
D19.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SS400
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A44
B36
質量(g)330
D18
EM24×3
寸法C(mm)(-0.2-0.6)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A34
B28
質量(g)155
D14
EM20×2.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A28
B20
質量(g)70
D10
EM12×1.75
寸法C(mm)(-0.2-0.6)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM12×1.75
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B12
質量(g)15
D6
EM6×1
寸法C(mm)(-0.2-0.6)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A28
B20
質量(g)70
D10
EM16×2
寸法C(mm)(-0.2-0.6)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM8×1.25
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B12
質量(g)15
D6
EM8×1.25
寸法C(mm)(-0.2-0.6)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。