絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(7)
  • イマオコーポレーション(241)
  • エスコ(194)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
  • RS PRO(147)
  • コノエ(110)
  • TAKIGEN(タキゲン)(87)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • ダイワアドテック(32)
  • 大阪魂(30)
  • 栃木屋(24)
  • TRUSCO(20)
  • ハーフェレ(18)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • ノーブランド(16)
  • 岩田製作所(14)
  • シブタニ(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • アラオ(11)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(10)
  • M10(14)
  • M12(22)
  • M14(4)
  • M16(25)
  • M18(2)
  • M20(19)
  • M24(6)
  • M28(1)
  • M32(2)
  • M35(1)
  • M36(2)
  • M38(1)
  • M45(3)
材質
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS303(6)
  • SUS304(20)
  • 樹脂すべて(3)
  • ポリアセタール(3)
  • 鉄すべて(35)
  • S45C(10)
  • SS400(7)
  • SUM22L(8)
  • SWRCH(1)
  • 鋳鉄(10)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • その他(1)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(13)
  • ユニクロ(6)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 電解研磨(5)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・その他・クロメート・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・電解研磨・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(10)
M10(14)
M12(22)
M14(4)
M16(25)
M20(19)
M24(6)
M32(2)
M36(2)
M45(3)
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(2件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット ナベヤレベリングフットナベヤ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)20°
スタッドレベリングフット ナベヤスタッドレベリングフットナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤフットジャッキFJ型(標準タイプ)ナベヤ
359税込395
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用取付プレート ナベヤフットジャッキ用取付プレートナベヤ
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト ナベヤスイベルパット付ボルトナベヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用固定プレート ナベヤフットジャッキ用固定プレートナベヤ
519税込571
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
699税込769
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤフットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)ナベヤ
699税込769
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) ナベヤフットジャッキFJC型(重荷重タイプ)ナベヤ
939税込1,033
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤフットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)ナベヤ(1件のレビュー)
699税込769
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(据置タイプ)ナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取付・移動が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整用球面ナット ナベヤレベル調整用球面ナットナベヤ(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)
アジャストジャッキボルト ナベヤアジャストジャッキボルトナベヤ
799税込879
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56表面処理ユニクロームメッキ付属品ロックナット1個RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(穴付) ナベヤレベリングボルト(穴付)ナベヤ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm)100寸法C(mm)80寸法D(mm)13寸法E(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤレベリングボルト(Bタイプ)ナベヤ
739税込813
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤレベリングボルト(Aタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレート角型(アンカータイプ)ナベヤ
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)25寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)ナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(アンカータイプ)ナベヤ
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAJK型 ナベヤフットジャッキFAJK型ナベヤ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAK型 ナベヤフットジャッキFAK型ナベヤ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤフットジャッキ ハイジェニック仕様ナベヤ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」耐食性・耐薬性に優れた材質本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠各種認証を得た信頼性の高い製品です。
材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
レベリングブロック用ベースプレート ナベヤレベリングブロック用ベースプレートナベヤ
2,198税込2,418
1台
8日以内出荷
レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジブロック ナベヤウェッジブロックナベヤ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)
表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックL型 ナベヤレベリングブロックL型ナベヤ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤレベリングブロックM型(スイベルパッド付)ナベヤ
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から21日以内出荷
精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16仕様スイベル、パッド付RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
レベリングブロックM型 ナベヤレベリングブロックM型ナベヤ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレート角型(締結タイプ)ナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレート角型(据置タイプ)ナベヤ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)ナベヤ
4,190税込4,609
1個
3日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)ナベヤ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(締結タイプ)ナベヤ
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ ナベヤレベリングフットジャッキナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングジャッキ ナベヤレベリングジャッキナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0ねじの呼びM45耐荷重(kN)50ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145最低高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
レベルジャッキ ナベヤレベルジャッキナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。
耐荷重(kN)100RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(Nm)750
フットジャッキFPJK型 ナベヤフットジャッキFPJK型ナベヤ
1,488税込1,637
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPJ型 ナベヤフットジャッキFPJ型ナベヤ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
849税込934
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト