絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(10)
- M10(14)
- M12(22)
- M14(3)
- M16(25)
- M18(2)
- M20(19)
- M24(6)
- M28(1)
- M32(2)
- M35(1)
- M36(2)
- M38(1)
- M45(3)
ブランド
- ナベヤ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- エスコ(103)
- LAMP(スガツネ工業)(79)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- イマオコーポレーション(26)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- NBK(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ニューストロング販売(11)
- アラオ(11)
- ユニセイキ(8)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS303(6)
- SUS304(20)
- 樹脂すべて(3)
- ポリアセタール(3)
- 鉄すべて(35)
- S45C(10)
- SS400(7)
- SUM22L(8)
- SWRCH(1)
- 鋳鉄(10)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- その他(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(13)
- ユニクロ(6)
- 亜鉛メッキ(2)
- 電解研磨(5)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(10)
M10(14)
M12(22)
M14(3)
M16(25)
M20(19)
M24(6)
M32(2)
M36(2)
M45(3)

フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥469~税込¥516~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本3日以内出荷から9日以内出荷ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストジャッキボルト
ナベヤ¥889~税込¥978~1本3日以内出荷から5日以内出荷付属品ロックナット1個材質S45C表面処理ユニクロームメッキ熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ)
ナベヤ¥819~税込¥901~1本3日以内出荷から5日以内出荷先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥779~税込¥857~1本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック用ベースプレート
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1台8日以内出荷レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックL型
ナベヤ¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
レベリングブロックM型
ナベヤ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から15日以内出荷精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整用球面ナット
ナベヤ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)2°
レベルジャッキ
ナベヤ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。耐荷重(kN)100RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(Nm)750
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ ハイジェニック仕様
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジブロック
ナベヤ¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックM型(スイベルパッド付)
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から21日以内出荷精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。仕様スイベル、パッド付ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
レベリングボルト(穴付)
ナベヤ¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。寸法D(mm)13寸法E(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(アンカータイプ)
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷基礎に機械とプレートが固定できます。材質FC250寸法H(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(締結タイプ)
ナベヤ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(据置タイプ)
ナベヤ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)
ナベヤ¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(アンカータイプ)
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から6日以内出荷基礎に機械とプレートが固定できます。表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(締結タイプ)
ナベヤ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷機械とプレートがズレません。G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングジャッキ
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145ねじ径(M×P)(細目)45×2.0最低高さ(mm)120耐荷重(kN)50ねじの呼びM45RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット