特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(9)
M10(3)
M12(7)
M16(6)
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100
ベース高(mm)10
1本
¥610
税込¥671
当日出荷
1本
¥630
税込¥693
当日出荷
1本
¥370
税込¥407
当日出荷
1本
¥655
税込¥721
欠品中
1本
¥630
税込¥693
当日出荷
仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
アズワン品番65-9324-38
1箱(4個)
¥440
税込¥484
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-30
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減し、前倒れを防止します。
材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品
寸法(mm)前用:30×145×45、後用:50×50×45
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-12
材質鋳鉄
質量(kg)5.5
許容荷重(kg)1000
揚程(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
1個
¥11,900
税込¥13,090
欠品中
取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
アズワン品番65-9324-37
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-31
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1本
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-24
材質鋳鉄
質量(kg)16.0
許容荷重(kg)4500
揚程(mm)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-11
材質鋳鉄
質量(kg)2.5
許容荷重(kg)500
揚程(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。