特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(1)
M8(2)
M10(5)
M12(6)
M16(6)
M20(7)
M24(2)
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理三価クロメートメッキ
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
色光沢バレル
材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
色ホワイト(ノンクロム)
材質(本体)鉄
表面処理三価クロメート
材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(N)4903.3(参考値)
耐荷重(kg)1500(受皿)
長さ(mm)10
サイズM5
タイプM
寸法C(mm)7
材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)
材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)
寸法A(Φmm)20
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
パッチンアジャスター 黒
六角ボルトをはめ込み"パッチン"するだけでアジャスターが完成します。
ねじのサイズ、材質は用途に合わせて変更可能
3 つの方法で調整することが可能 ※工具・締め付け方法により、商品を傷付ける場合があります。
本体にキャップのツメをはめ込む為のガイド(溝)があるのでスムーズな作業が可能
キャップの色は4 色から選択可能(ブルーグリーン・黒・白・ピンク)
呼び径M6
寸法H(mm)21.5
寸法L1(mm)15
寸法S(mm)18
寸法D(mm)34.5
寸法B(mm)21
寸法H1(mm)9.5
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です
製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です
寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します
標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です
図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております
※家具用にはついておりませんので、ご注意ください
受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます
後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます
検索の際には
「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード
で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください
サンコー社員の独り言1・・・
先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、
イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、
ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います
ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
長さ(mm)30
寸法H(mm)7
寸法A(mm)30
寸法S(mm)8
寸法K(mm)3.5
呼び径D(mm)M5×0.8
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)130
寸法H(mm)19
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)Φ140
寸法B(mm)36
寸法C(mm)Φ130
寸法l(mm)26.5
寸法L2(mm)177
呼び径D(mm)M24×3.0
適正荷重(kg/4点)3200
寸法A'(mm)Φ70
1個
¥72,107
税込¥79,318
翌日出荷
長さ(mm)31
サイズM8
タイプM
寸法C(mm)9.5
材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)
材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)
寸法A(Φmm)40
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
タイプM
寸法C(mm)8
材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)
材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)
寸法A(Φmm)30
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。