絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • イマオコーポレーション(240)
  • エスコ(183)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
  • RS PRO(141)
  • コノエ(109)
  • TAKIGEN(タキゲン)(87)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • ナベヤ(44)
  • ダイワアドテック(32)
  • 大阪魂(30)
  • 栃木屋(24)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • ノーブランド(16)
  • ハーフェレ(16)
  • 岩田製作所(14)
  • シブタニ(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • アラオ(11)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(5)
  • M8(5)
  • M10(2)
  • M12(11)
  • M16(11)
  • M20(13)
  • M24(1)
  • M30(1)
  • M36(1)
  • M42(1)
  • M52(1)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 150(3)
  • 180(3)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(8)
  • 樹脂(2)
  • 鉄すべて(9)
  • 炭素鋼(1)
許容荷重(N)
  • 4903(1)
  • 13720(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(8)
  • 2(8)
  • 2.5(9)
1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(5)
M8(5)
M10(2)
M12(11)
M16(11)
M20(13)
M30(1)
M36(1)
M42(1)
M52(1)
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・ゴムなし)TRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCOアジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)TRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付) TRUSCOアジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール仕様樹脂カバー付許容荷重(kg)500
足止プレート(ステンレス) TRUSCO足止プレート(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定全長(mm)95幅(mm)50穴径(Φmm)14質量(g)98材質/仕上ステンレス
単管用アジャストベース TRUSCO単管用アジャストベースTRUSCO
639税込703
1枚
当日出荷
固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
足止プレート(スチール) TRUSCO足止プレート(スチール)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上スチール仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB質量(g)98
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製 TRUSCOアジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
許容荷重(kg)600材質ステンレス(SUS304)推奨取付ボルトM12台座径(Φmm)75
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄TRUSCO
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)首振角度(°)20
アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ) TRUSCOアジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ寸法(mm)M12×1.75許容荷重(N)13720台座径(Φmm)60
アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴム TRUSCOアジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴムTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 屋外等でさびやすい場所での使用。ねじ寸法M20×2.50許容荷重(kg)1200ねじピッチ(mm)2.50直径(Φmm)(台座)60表面処理亜鉛メッキ
アジャスターボルト(1400kgfタイプ) CRゴムタイプ TRUSCOアジャスターボルト(1400kgfタイプ) CRゴムタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
さびやすい場所での使用に適します。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。トラスコ品番328-8561材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:クロロプレンゴム(CR)ねじ長さ(mm)130全高(mm)160ねじ寸法M20×2.5許容荷重(N)13720許容荷重(N[kgf])13700 [1400 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス TRUSCO滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレスTRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)首振角度(°)15

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト