絞り込み
ブランド
  • ボーセイ(21)
  • KKVコーポレーション(14)
  • 大阪魂(13)
  • リコイルジャパン(12)
  • PEM(10)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
  • フェルケル(6)
  • 西精工(3)
  • TRUSCO(2)
  • ファブエース(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日本ドライブイット(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • M2(4)
  • M2.5(7)
  • M2.6(4)
  • M3(60)
  • M3.5(1)
  • M4(61)
  • M5(47)
  • M6(38)
  • M8(30)
  • M10(25)
  • M12(18)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M20(1)
  • M24(1)
  • M55(1)
  • UNF No.10(1)
  • その他(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
  • 0.45(56山)(7)
  • 0.5(44)
  • 0.6(1)
  • 0.7(6)
  • 0.7(36山)(40)
  • 0.8(31)
  • 1(21)
  • 1.25(15)
  • 1.5(12)
  • 1.75(10)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 06(1)
  • 08(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 32(1)
  • 112(6)
材質
  • 鉄すべて
  • S45C
  • SUM23L
  • SWCH
  • インコネル
  • その他(1)
  • アルミ(7)
  • ステンレスすべて(258)
  • SUS303(12)
  • SUS304(169)
  • SUS310S(3)
  • SUS316(3)
  • SUS430(1)
  • SUS630(1)
  • 樹脂すべて(12)
  • セラミック(1)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(10)
  • 燐青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(77)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(28)
  • 3価ユニクロ(1)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
279税込307特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート302型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
インサート挿入工具 フェルケルインサート挿入工具フェルケル
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート307型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイットケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品)日本ドライブイット(4件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート303型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(3件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
タング折取工具 フェルケルタング折取工具フェルケル
489税込538
1本
当日出荷
シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途タングの折り取りに。材質工具鋼
エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
スパイダーナット(鉄/生地) 大阪魂スパイダーナット(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549特価
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
インサート用六角軸タップ フェルケルインサート用六角軸タップフェルケル
679税込747
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
119税込131
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
インサート抜取工具 フェルケルインサート抜取工具フェルケル
2,598税込2,858
1本
当日出荷
挿入されたインサートねじの抜り取りができます。
用途インサートねじの抜き取りに。材質工具鋼
エンザート347型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート347型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,298税込1,428
1箱(10個)
4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SSOOナット 大阪魂SSOOナット大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である
用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナーカレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)ポップリベット・ファスナー
18,980税込20,878
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質
ボルトンパック インサートナット TRUSCOボルトンパック インサートナットTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールかしめ可能板厚(mm)1以上
エンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ミツ穴 307ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角軸インサート挿入工具 フェルケル六角軸インサート挿入工具フェルケル
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーションエンザート337型(チップフリー/短寸)KKVコーポレーション
1,198税込1,318特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーSTナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
149税込164特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質表面処理三価ホワイト
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄) ボーセイセルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)ボーセイ
9,900税込10,890
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
エンザート348型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメート内ネジISO6H外ネジワークススタンダードタイプ三つ穴RoHS指令(10物質対応)対応
カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂カレイ ラウンドナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
13,980税込15,378
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- Hポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
フラットナット SF (鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質表面処理生地
エンザート(ワリミゾ303ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ワリミゾ303ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
119税込131
1個
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
3カ-ユニ セルフローティングファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルフローティングファスナー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理三価ユニクロ
キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
47,650税込52,415
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)ボーセイ
38,130税込41,943
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)ボーセイ
71,455税込78,601
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄) ボーセイTSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)ボーセイ
21,460税込23,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
0.5mmの母材に圧入可能なナットです。ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.5
ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
22,280税込24,508
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
22,280税込24,508
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
23,470税込25,817
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート